こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し式で、天板の裏面などに取り付けて使用します。
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
16日以内出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ27型(対角68.6cm)
消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度1920×1080
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度0.4ms(MPRT)
スピーカー2W×2
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)22
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中量スライドラック用オプション背面ストッパーです。取付は付属のテックス止めになります。
仕様サカエMSR型用
適合W1200用
材質スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
20日以内出荷
用途VPC42HSR専用替刃
適合本体VPC42HSR
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長×幅W(mm)170×5
結束径(Φmm)1.0~30.0
取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質
色クロム
高さ(mm)246
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)36~38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.34MB)
対応カートリッジJCSA2E
吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内部排気仕様
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内部排気仕様
仕様実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内部排気仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5
付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
質量(kg)5.4
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
色温度(K)6000
光源色昼光色
電池寿命約2000回
充電時間(時間)約8.5
電源タイプ充電式
使用場所屋内、屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.09MB)
防水性IPX5
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)
電球の種類LED
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
メディカルプラスチックモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に
材質(シール)H-NBR
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
排気方式内部排気
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
外部漏れ(cm3/min)2以下
内部漏れ(cm3/min)2以下
禁油オプション有り
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)1.6
コーナー数4
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
寸法H(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)8.30
使用インサートTCIG10...
寸法CWX(mm)2.50
寸法DCONMS(mm)12.000
寸法SSC(mm)10
寸法CWN(mm)1.50
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BR35F
形状三角形穴つき60°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ