カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「2k14j」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業オネジ2号コネクタ(ベージュ)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
219税込241
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,690税込4,059
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
インシュレーター IN オイルパイプ (1K) MAZDA(マツダ)インシュレーター IN オイルパイプ (1K)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91311-415-000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
北川用鉄生爪 アーム[作業工具]北川用鉄生爪アーム[作業工具]
8,288税込9,117
1個
5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用
仕様●A(mm):55●B(mm):23●H(mm):25●D(mm):10●E(mm):4●F(mm):28●G(mm):14●M(mm):M8●I(mm):13●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-28
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
規格10.5X16XT1関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.13MB)図解NoG-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ_No.31、MD115羽根車部品ヒラザガネ_No.27、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ_No.30、MD115K羽根車部品ヒラザガネ_No.27、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ_No.31、MD510 羽根車部品_No.31、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ_No.39、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、MD15羽根車部品ヒラザガネ_No.27、MD115L羽根車部品ヒラザガネ_No.27、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、BSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.15
パイプホルダ BIGM(丸山製作所)パイプホルダBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格ナチユラル(シロ)関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMD510 羽根車部品_No.28、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.14、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.14、MD5010T ミスト装置部品_No.14、MD6010 ミスト装置(15リットル)部品_No.14、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.14、MD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.14、MD-J60G ミスト装置部品_No.14、MD572 ミスト装置(15リットル)部品_No.14、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.14、DK-57-2 ミスト装置(26リットル)部品 パイプホルダ_No.14、DK-57S-3 ミスト装置(26リットル)部品 パイプホルダ_No.14、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.14、MD6020 ミスト装置(26リットル)部品_No.14、MD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.14、MD170L 羽根車部品 パイプホルダ_No.26、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.14など
LED□275埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
92日以内出荷
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3温白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2030色温度(K)3500安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵