弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
ラベル厚(mm)0.18
ラベルサイズ(mm)8×8
面付63面(7列×9段)
紙質つやなし
坪量(g/m2)150
片数630片
入数10シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状ミニ丸
1袋(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4
厚さ(mm)ラベルのみ:0.10
タイプ連続給紙
紙質上質紙
坪量(g/m2)144
入数100シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
材質フッ素樹脂(PTFE)
特性耐薬品性、耐熱性
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
紙質上質紙+レーザー専用塗工
インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)89
紙厚(mm)0.09
坪量(g/m2)125
ラベル厚(mm)0.09
シートサイズA4
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)98
紙質上質紙
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.19
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として
ラベル厚(mm)0.13
色ダークブラウン
材質クラフト紙
紙質クラフト紙
主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル
標準総厚さ(mm)0.19
用紙厚(g/m2)145(0.19mm)
入数15シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
こんなお得な商品も!

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
材質上質紙
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
粘着性より強く貼れる
用紙厚(g/m2)120(0.13mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ強粘着タイプ
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルの背幅にあわせてサイズが選べる細長いラベルです。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙厚(g/m2)120(0.13mm)
白色度(%)81
紙質上質紙/マット
主な用途●ファイル用|ファイル背表紙用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
紙厚(mm)0.13
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズの光沢紙ラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。
白色度(%)84
色白
紙質光沢コート紙
厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.12
規格FSCミックス認証紙
標準総厚さ(mm)0.18
粘着性しっかり貼れる
入数12シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
形状かぶり型防災面
仕様作業帽装着用、ひさしなし
トラスコ品番128-4959
色透明
質量(g)201
レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2
材質(レンズ)アクリル
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです。
コンパクトで角丸の正方形シールが作れます。
印刷ソフト「ラベル屋さん」を使って簡単にレイアウトができます。
ラベル厚(mm)0.12
色白無地
ラベルサイズ(mm)20×20
面付15面
シートサイズ(mm)100×148
白色度(%)84
紙質光沢コート紙
主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル
標準総厚さ(mm)0.18
片数75片
粘着性しっかり貼れる
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)165.0(0.18mm)
アズワン品番64-8818-11
入数5シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状正方形
1冊(5シート)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ