防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など
適合フレーム溝幅8
構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
。設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測温範囲:35~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1m●サイズ/タイプ/ピクセル:4.3インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃(端末本体動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番65-9086-68
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意く
仕様●測温範囲:30~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1.8m●サイズ/タイプ/ピクセル:7インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1.8m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃端末本体動作温度範囲)●測温環境:10~35℃(端末本体測温モードにおいてお薦め動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番65-9086-69
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。
アズワン品番67-0394-50
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
規格6フクム
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.1MB)
図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.8、TSW12B ポンプ-1部品_No.7、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.7、MSW1211S ポンプ部品_No.7、MLKW1511H ポンプ部品_No.5、MSD520EW-H ポンプ部品_No.5、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.6、GKSE30 ポンプ部品_No.5、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.7、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5、ERS-201 ポンプ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.5、TSW41H ポンプ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.5、MUM602 ポンプ分解部品_No.3、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.5、MSW1511-S ポンプ部品_No.5、GKW12B ポンプ部品_No.5、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S4芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5長さ = 10mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB)
図解NoSDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、GSW15C-H アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MBW1511S アンローダ部品_No.5、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.5、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1211S アンローダ部品_No.5、GSW15C アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.5、GKW12B アンローダ部品_No.4、MSW1511-F アンローダ部品_No.4、MPW3000E アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.4、GKW15B アンローダ部品_No.4、MSW1110-S アンローダ部品_No.5、MLKW1511H アンローダ部品_No.5、MSW1110-M アンローダ部品_No.5、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44566、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.5、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
部品名称マニホルドクミタテ
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.51MB) 展開図3(1.55MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.48MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.56MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.29MB)
図解NoGS051B 本体部品 マニホルドクミタテ_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110(レタス)部品_No.12、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.12、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.6、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.12、MSB150 部品_No.12、MSB110S(レタス) 本体部品_No.12、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 マニホルドクミタテ_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.6、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MJS-15B MJS-15B部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB150S 部品_No.12、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.12、MSB111-A 本体部品_No.12、MSB151-A 本体部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 マニホルドクミタテ_No.5、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110 MSB110部品_No.12
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-27
1個
¥2,770
税込¥3,047
8日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類M
関連キーワード