4,816件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
当日出荷

クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 動画あり
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守 仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッポンタイプの脱ぎ履きしすいい先芯入りのセイフティシューズです。 かかと部分を踏んでも履きやすい2WAY仕様で、靴ずれしにくく、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。 アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく、快適な履き心地です。
用途軽作業用(引越しや運搬など靴の脱ぎ履ぎの多い作業に) 形状ローカット 機能軽量、通気性 ブラック×ネイビー 甲被タイプスリッポン 材質(先芯)スチール 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 靴タイプスニーカー 種類セイフティシューズ 材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足)約280(26.0cm) 足幅4E
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個 材質(本体)PP、(吸引カップ)PC 寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5 質量(g)12 本体寸法(mm)(約)81×61×24 取扱説明書(0.5MB)
1個
859 税込945
当日出荷

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー 仕様継ぎ目あり(1本) 種別2ウェイ 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン
2つのペン先で使い分けができる! ペン先が収納できるすべり止め加工 画面を傷つけにくい 細かな操作ができる
セット内容本体×1 材質ABS、PC、シリコン 直径×長さL(Φmm×mm)ペン:10×145 先端径(Φmm)ディスクペン:7、シリコンペン:7 商品タイプ本体
1個
237 税込261
当日出荷

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

なめらかな肌あたりでパッティングに最適なプレーン面と、凸凹の表面でクレンジングやふきとりに最適なメッシュ面の2つの機能で使える2wayタイプ
1個(80枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。 材質柄PP・毛PP 厚さ(mm)15 寸法(mm)245×55 持ち手:薄グレー、毛:白とグレー
1個
208 税込229
当日出荷

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 付属品ノズル(長117mm) 本体寸法(mm)74×66×H231 主成分DME(可燃性) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(390mL)
819 税込901
当日出荷

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層構造の洗車用のスポンジです。ソフトな面はボディの洗浄用で、ハードな面はホイールやタイヤの洗浄に適しています。 1つで二役な便利な洗車用スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタン 寸法(mm)70×110×225 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)4~14 付属品替針(ステープル)50本 材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC 質量(g)約600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式 材質DME、CO2 全長(mm)234 容量(mL)390 質量(g)464(容器含む) 寸法(Φmm)66 グリーン購入法適合
1本
689 税込758
当日出荷

注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10 適合外径(Φmm)【缶】33 ノズル長(mm)120 パターン【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番64-7947-09
1個
340 税込374
当日出荷

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
当日出荷

1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。 質量(kg)約6.2 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g)約450 定格電圧DC5V ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm)約33 保証期間6カ月 消費電流400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。 ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
シルバー 質量(g)90 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り) 電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161 使用電球高輝度白色LED1個 ライト種類ブラックライト管:4w/6v アズワン品番64-8887-27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に 材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR 表面処理クロムメッキ 先端形状ボールポイント
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!。1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)。3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。
用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに! サイズ男女兼用フリーサイズ 材質PE(UV50%カット)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月) セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 適合規格Bluetooth 3.0 class 2 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く) アーム長さ(mm)約900(自撮り棒として使用時) 使用電池CR2032 電波到達距離(m)最大半径 約10m(障害物がない場合) 連続動作時間約100時間 電波周波数(GHz)2.4GHz帯 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
材質ポリエステル(防水)+ナイロン 特性2Way、防水
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)528 電源DC5V2A(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155 平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83 バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh 色温度(K)6500 使用電球LED 照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10 ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)5 パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調 LED寿命(時間)50000 折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500 連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
用途傘入れ 質量(g)85 サイズ(mm)H674×W165×D5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
ブラック 電源DC5V(USBポートより供給) 最大出力(W)6(3W+3W) ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2 周波数特性20Hz~18KHz インターフェースUSB Aコネクタ ケーブル長(mm)スピーカー間:約100 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30 スピーカーサイズ(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。 大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。 微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。 さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。 こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。 気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。
付属品手が濡れない保護手袋×1 質量(g)62 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×220×27 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 幅(mm)7&14 材質ポリアミド炭素入り トラスコ品番756-3906 高さ(mm)148 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1枚
219 税込241
当日出荷

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1 寸法(mm)160×35×13 本体長さ(mm)100 関連資料(1.39MB)
1個
719 税込791
当日出荷

トイレ用ティンクル 直射・泡 2wayスプレー 金鳥(KINCHO) 動画あり
流すだけでは落ちにくい汚れをピンポイント直射でブラシを使わずに洗浄します。通常のお掃除にはノズルを切り替えて泡洗浄に。お掃除するたびに親水性皮膜を作り汚れ防止。
用途【液性】弱酸性 種別スプレー 液性弱酸性 使用場所トイレ
1個(250mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最小の2-WAYスタビー。狭い箇所などの作業に大変便利。ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに 材質炭素鋼、クロム鋼球 寸法(mm)64×27 差込角(mm)9.5 適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ) 適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

2WAYノズルで隠れた隙間にも使用可能/植栽・植え込みにも使用可
用途殺虫+予防 主成分ペルメトリン・d-T80-フタスリン 適合害虫クモ 有効期間約1か月 利用場所屋外
1本(450mL)
1,098 税込1,208
欠品中

側面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能です。ホワイトボード用のマーカーで書いて消せる、両面表示2Way 吹き出しサインです。
用途自由な内容のサイン標識に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×6×17.4 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容吹き出し 面板寸法(mm)縦154×横154
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)