1,914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

書類の表紙等に最適な厚みの特厚口です。 POPや、厚めの両面印刷資料としてもお使いいただけます。
紙質色上質紙 厚さ(mm)0.14 サイズA4 タイプ特厚口 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(50枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア 材質MDF 奥行(mm)20
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

やかんで煮出したような、香ばしく・すっきりとした後味で、ごくごくおいしい麦茶の味わい 大麦100%、新たに国産大麦をブレンド高温煮出し製法 + 大麦エキス + 独自焙煎カフェインゼロ
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,198 税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに 種類化学モップ 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 全長(mm)1470 柄径(Φmm)26.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

婚礼以外の一般御祝事にご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2) 主な用途一般祝用
1冊(100枚)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
92 税込101
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ハーフユニオン 使用流体油・空気・水・蒸気
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.2 ブラック 加工すべり止めあり 全長(cm)24 粉有無無し エンボス加工ダイヤ型 食品衛生法適合
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別墨液
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【宿泊・ホテル向けティシュー】パルプ100%でやさしくなめらかな肌触り。エリエールティシュー独自の2種類の柔軟剤のブレンドによりふっくら、やわらかを実現。 水に流せる水解性のティシューで配管詰まりのリスク削減。 置き場所をとらないハーフサイズ
シリーズエリエール シートサイズ(mm)198×218 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×55×120
1パック(50組)
83 税込91
当日出荷

ポッシュリビングバーティカルフック
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
材質(本体) 種類Sカン
1セット(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 砥材C タイプ2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4800 研削角度(°)15~30 適合材FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
520 税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。 ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に 刃幅(mm)65 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)235 仕様刃付け加工有 トラスコ品番851-2666 質量(g)150 タイプ貫通型 刃長(mm)95 材質(刃)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。 種類片シンブル片アイ440 長さ(m)3.5 使用荷重(t)4 破断荷重(t)24.3 ワイヤー径(Φmm)22
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
1,598,000 税込1,757,800
36日以内出荷

ニューホンコン造花中サカキ
枯れない造花の仏花です。高い場所の神棚の水換えや毎日のお墓参りでも、水換え不要でお手入れが楽です。ニューホンコンの造花はクオリティが高く、一見造花に見えないのが特徴です。
グリーン 本体寸法(cm)約57
1本
739 税込813
4日以内出荷