表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定範囲(℃)-20~+60
測定対象地温・水温
防水仕様IPX7
特性防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
形状ソケット
種類ねじ込み継手
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質SUS304
推奨トルク(N・m)5.0+0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。
毛材ステンレス
材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具
材質(本体)SUS304
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番812-8066
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)157
種類ねじ込み継手
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質SUS304
形状ストレートアダプタ
接続ねじR×G
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
仕上鏡面研磨
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
座金厚さ(mm)0(標準厚)
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ