24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)




接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.2mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#5 to #6)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

備考31,37,38フクム 規格EE200ヨウ 部品名称フアンカバーアセンブリC 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.08MB) 図解NoKC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.54など
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

規格ジクヨウ10 部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 10 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMB2610L 本体部品_No.11、MLB2700U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、MB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.38、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.34、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.30、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.41、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、JCN26DT 本体部品_No.9、VSA-310M HST部品_No.27、JC264DX 本体部品_No.9、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB2300G 本体部品_No.9、MB2610U 本体部品_No.11、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、MLB2700L エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

規格2009年2月~ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.92MB) 図解NoBC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ロータ_No.43、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.40A、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.49、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.45、MB278L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ロータ_No.40A、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48、LBC233UT-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、BC234SN クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.46など
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンマトメ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.03MB) 図解NoBK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.19、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BHT600 エンジン部品_No.21、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、IS236 エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

関連キーワード