ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質鋼材
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)11
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)25
表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)10.5
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)25
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質鋼材
厚さ(mm)2.4
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)9.8
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)17.8
表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
エスコ品番EA949HM-3H
材質/仕上(鉄/ユニクローム)
種類平ワッシャー
ねじの呼び3/8インチ
1セット(100個)
¥610
税込¥671
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
厚さ(mm)1.5
材質/仕上ステンレス
種類平ワッシャー
呼び寸法W3/8
ねじの種類ワッシャー
外径(Φmm)25
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949LX-830
1袋(30個)
¥545
税込¥600
当日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2.4
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)9.8
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
1袋(20個)
¥229
税込¥252
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
材質鉄、表面処理:ラスパート
線径(Φmm)6.3
純正復刻版。ドリブンスプロケットナットの緩みを防止するステンレス製の専用ワッシャとマウントナットセットは、スタンダードルックにこだわる純正派オーナーの必須アイテムです。ワッシャー3枚とナット6個をセットした1台分オールインワンセットでのデリバリー。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型のゴム製の戸当たりです。座金・ナベ頭ビス(3×25)付属
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×35×15
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15(1530)
埋設深さ(mm)30
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様6Sボスフリー用・ハブ(幅 : 126mm)・バンドブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)27×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥5,688
税込¥6,257
5日以内出荷
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)27×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様6Sボスフリー用・シマノ製ローラーハブ(幅 : 126mm)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
関連キーワード