63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール 最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工 材質ロール:S45C
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635 曲げ幅(mm)300 曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max) ラムストローク(mm)19 質量(kg)110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510 加工寸法(mm)152×152 トラスコ品番852-2815
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品プラスチックケース 質量(kg)8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MW-50 マルチワーカー 日東工器 動画あり
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機 最大ストローク(mm)34 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)2.2 定格電流(A)9.5 キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)13.5 付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf])490[50] 仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道) 本体質量(kg)約800
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8559 質量(kg)8.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東北エスパルロールバッタα
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。 全長(mm)約250 寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント3本)
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1セットほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
295 税込325
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
295 税込325
翌々日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)フラットバー加工機
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W)400 電源(V)100 質量(kg)48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320 最大加工能力曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
1個
609,800 税込670,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊材料用。 発泡スチロール・段ボール等切断。
用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用 有効刃長(mm)220 全長(mm)250 厚さ(mm)1.6 切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙、3本パック
サイズB4 芯径(inch)0.5(約12.7mm) 長さ(m)30 紙幅(mm)257
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0838 能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120 種類セット品 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120/ロールケース 種類セット品 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷

下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。 シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。 出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
979 税込1,077
当日出荷

新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。 専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。 重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AR-1532 カートブロック アラオ 動画あり
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。 セット内容本体×3、連結金具×3 厚さ(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷

FREUND(フロイント)板金ハサミ 3本セット
良く使用する3本がセットになっています。持ち運びや収納に便利なロール式バックに入っています。
トラスコ品番380-3982 材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
1セット(3丁)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ロール紙対応A3インクジェット複合機
エコ商品
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。 下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。 A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50 付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg)28.6 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445 記録方式カラーインクジェット 機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm 寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 使用環境温度(℃)10-35 給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚 稼動音(dB(A))51 使用環境湿度(%)20-80(結露無き事) インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)118 先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじプラス・マイナスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,598 税込2,858
当日出荷