U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数24
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
寸法B(mm)3
穴数24
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)310
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
材質18-8ステンレス(金メッキ)
全長(mm)310
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い(U7)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
枠幅UW2430mm(1)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC12V
モノタロウ
¥599
税込¥659
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット
色ブラック
長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)165(ケーブル除く)
出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)
入力電圧(V)Dc12
出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レールタイプ3連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×H43
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
TKG品番9-2274-0401
TKG品番(2017)6-2059-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レールタイプ3連
仕様レール内幅:30
材質スチール・金メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×43
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
TKG品番9-2274-0501
TKG品番(2017)6-2059-1201
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井に付けてワイングラスを収納出来ます。
レールタイプ3連
材質18-8ステンレス
内寸(mm)(入口)89
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
アルミレール上を可動できる樹脂製の3連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数3連
レール長さ(mm)470
色(ホルダー)ブラック
外径(mm)(ホルダー)50
内径(mm)(ホルダー)45
材質アルミ/樹脂
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
3連ロッドホルダー(一体型)にレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。付属のエクステンドアームでレールからロッドホルダーまでの距離や角度を調節する事が可能です。
材質樹脂/アルミ
内径(Φmm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275
ベーススライダーベース(縦型)
アームエクステンドアームN150(ギア/ギア)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃんデザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、お庭の間仕切り等に大活躍!
家の中でもかわいさ発揮。折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫のようで愛らしい♪
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、モダンな外構にもおすすめです。
連結OK
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは片側だけになります。1枚のフェンスでは「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を作ることができます。
用途花壇や家庭菜園などお庭の柵や間仕切り、ガーデンフェンスとして以外にも玄関アプローチや屋内での簡易パーテーションとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 ネコ モダン 連結
材質スチール
質量(kg)約2.2
仕上粉体塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1225×8×400(外枠線径約5mm)
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10(×3)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。
ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。
仕様【付属ベース】IFベース
内径(Φmm)【ロッドホルダー】45
外径(Φmm)【ロッドホルダー】50
ホルダー寸法(mm)【ロッドホルダー】320×275
1セット
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
トラック用3連ウインカーコントロールリレー。COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能。初期不良保証のみ
用途トラック用ウインカーコントロールリレー
適合系統数:3
高さ(mm)27
電圧(V)対応:12/24
横幅(mm)140
縦幅(mm)46
防水性防水設計
1個
¥16,998
税込¥18,698
翌々日出荷
マリングレードの強度の高いステンレスバーを2本使用、ホルダーは鏡面仕上げのトローリングとキャスティングの両方を行うことができるロッドホルダー。
耐紫外線とカビ抑制のマリングレード ビニール素材を使用したスリーブ付きで、リールに傷が付きにくいのでスピニングのヘビータックルにもお使いいただけます。
スリーブとジンバルピンは取り外しが可能なので、様々なリールやロッドにも対応します。
寸法A(mm)320
寸法F(mm)149
寸法D(mm)7
寸法E(mm)255
寸法B(mm)84
寸法C(mm)25
寸法I(mm)525
寸法G(mm)198
H(mm)48
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シュガーベールを作る際のシリコンマットです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)390×192
色紫
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ
仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370)
材質樹脂
寸法(mm)51×26×32
奥行(mm)32
縦(mm)26
横(mm)51
適合車種DC12/24V車
取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃんデザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、お庭の間仕切り等に大活躍!
家の中でもかわいさ発揮。折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫のようで愛らしい♪
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、モダンな外構にもおすすめです。
連結OK
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは片側だけになります。1枚のフェンスでは「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を作ることができます。
用途花壇や家庭菜園などお庭の柵や間仕切り、ガーデンフェンスとして以外にも玄関アプローチや屋内での簡易パーテーションとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 ネコ モダン 連結
材質スチール
質量(kg)約2.2(1枚)
仕上粉体塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1225×8×400(外枠線径約5mm)(1枚)
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)175
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~35
定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10×3
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-6759-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥156,000
税込¥171,600
15日以内出荷
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.67MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:直付下レール3方枠
引手C1型サテンシルバ―色(塗装)
サービス分類オーダー・加工
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~35
定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
最大電流(A)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ