種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(バネ)スチール
仕様ベルト掛け付
エスコ品番EA720HA-3.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用コンベックス。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様メートル目盛、JIS1級、両面目盛
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シンプル機能のスタンダードタイプです。スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途一般測定用コンベックス。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付
材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様メートル目盛
JIS規格JIS1級
材質(テープ)SK85(旧SK5
爪部0点補正移動爪
目盛種別両面
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
エスコ品番EA720JP-135A
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
エスコ品番EA720HE-3.5
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離
テープ長さ(m)3.5
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ幅(mm)16
仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備
構造衝撃吸収構造
表示455mmピッチ
目盛仕様両面目盛
コーティングナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)3.5
使用荷重(t)2
参考質量(kg)4.55
適合チェーン線径(Φmm)8
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)3.5
使用荷重(t)3.2
参考質量(kg)7.35
適合チェーン線径(Φmm)10
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)3.5
使用荷重(t)5
参考質量(kg)13.3
適合チェーン線径(Φmm)13
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)3.5
使用荷重(t)1.1
参考質量(kg)2.45
適合チェーン線径(Φmm)6
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)3.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの商品です。
仕様●全長3.5m
アズワン品番65-9073-66
1本
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
録画中のリアルタイム映像や録画した映像を外部モニターに出力する場合に使用します。
コード長さ(m)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に
仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
色ケース:ホワイト/カバー:ブラック
質量(g)158
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
本体寸法(mm)68×68×38
表示ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様メートル
JIS規格1級
水平保持(m)1.3
ロック○
爪厚さ(mm)1.2
目盛種別両面
手に良くフィットするコンパクト設計。テープをがっちり固定する16mm幅ロックタイプ。
質量(g)145
長さ(m)3.5
アズワン品番68-0648-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属
中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。
握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1C
エスコ品番EA928C-13
材質ポール:アルミ、グリップ:TPE
寸法(mm)1330~3500
質量(g)1265
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1セット(5本)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
質量(kg)32.3
長さ(m)3.5
使用荷重(t)17.6
ワイヤー径(Φmm)40
アイ部幅(mm)300
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)600
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
質量(kg)18.9
長さ(m)3.5
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
質量(kg)14.2
長さ(m)3.5
使用荷重(t)8.81
ワイヤー径(Φmm)28
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
質量(kg)56.6
長さ(m)3.5
使用荷重(t)27.6
ワイヤー径(Φmm)50
アイ部幅(mm)400
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)800
1本
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
質量(kg)12.1
長さ(m)3.5
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
質量(kg)25.1
長さ(m)3.5
使用荷重(t)14.5
ワイヤー径(Φmm)36
アイ部幅(mm)280
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)560
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
高い機械効率を維持するノックピンです。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。
最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。
信頼性の高いメカニカルブレーキです。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御です。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
質量(kg)42.9
長さ(m)3.5
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
国土交通省のNETIS登録技術(KK-02002-V)です。
高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
仕様●寸法(mm):1.8×48.6×3500●厚さ(mm):1.8●亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)●材質/仕上:高張力鋼●原産国:日本●コード番号:228-5039
アズワン品番67-5647-94
1本
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
1個(350cm)
¥269
税込¥296
翌日出荷
エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。
便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。
また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。
軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。
重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。
この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。
最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。
必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02
耐荷重(kg)10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
1個(350cm)
¥269
税込¥296
翌日出荷
長さ(m)3.5
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-3.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
揚量(t)2
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番760-2456
質量(kg)2.28
ホース長さ(m)3.5
取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)58
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ