カテゴリ
- 農業機械(31,767)
- 空調・照明・電設資材(24,436)
- 切削工具(18,223)
- 制御機器(15,766)
- ねじ・ボルト・釘(14,118)
- パソコン/周辺機器(11,617)
- メカニカル部品(10,953)
- 測定用品(9,775)
- 作業工具(9,342)
- バイク部品(7,492)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,310)
- 配管・水廻り設備部材(6,822)
- 機構部品(6,804)
- 物流用品(6,756)
- 建築金物(6,319)
- 厨房用品(6,227)
- 科学研究・開発用品(5,634)
- 卓上消耗品(5,052)
- 事務用品(4,904)
- 店舗什器・備品(4,414)
- 電気材料(4,405)
- 作業服(4,011)
- 船舶用品・漁業資材(3,965)
- 研磨材(3,477)
- FA担当者のオススメ新商品(3,342)
- 清掃用品(3,096)
- 油圧機器・油圧ホース(2,924)
- 電動工具(2,861)
- 自動車補修部品(2,786)
- 家電(2,579)
- 塗装・養生・内装用品(2,281)
- 学童・教育用品(2,256)
- オフィス家具(2,141)
- 溶接用品(1,839)
- トラック用品・パーツ(1,827)
- カー用品(1,824)
- 建材・エクステリア(1,784)
- 縫製用品(1,705)
- 日用品(1,615)
- バイク純正部品(1,441)
- 介護用品(1,409)
- 自転車部品(1,385)
- 医療(1,369)
- 農業・園芸資材(1,336)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,260)
- 食品・飲料(1,247)
- 塗料(1,184)
- テープ(1,179)
- 安全靴・作業靴(1,144)
- 安全保護具(1,142)
- 安全標識(1,116)
- 梱包用品(1,086)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,064)
- 安全用品(1,041)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,032)
- 保管用品(1,003)
- ポンプ・送風機・電熱機器(961)
- 空圧工具(956)
- 防犯用品(931)
- 手袋(906)
- 印刷用紙/インク/印刷機(888)
- 防災用品(860)
- 接着剤・補修材(830)
- はんだ関連・静電気対策用品(783)
- 農具(746)
- 測量用品(土木/建設)(687)
- 洗剤・除去剤(674)
- ヘルスケア(638)
- 救急・衛生(619)
- 自動車純正部品(613)
- 住設機器(476)
- スプレー・オイル・グリス(475)
- バッテリー・電装(469)
- 整備工具・収納(441)
- 洗車・清掃(421)
- フォークリフト・産機・建機用品(407)
- 鈑金・塗装(377)
- 自転車整備工具・アクセサリー(376)
- 自動車用オイル・ケミカル(318)
- トラック輸送・安全用品(318)
- クリーンルーム用品(289)
- 肥料・農薬・除草剤・種(281)
- マスク(266)
- 理美容(230)
- タイヤ・足回り(204)
- エンジン工具(191)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(185)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(177)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(132)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(93)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(74)
- トラック純正部品(61)
- ガレージ機器・整備設備(54)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(48)
- 完成車(39)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(22)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(20)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
- 測定関連サービス(10)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
- 名入れカレンダー(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(872)
- BIGM(丸山製作所)(14,531)
- Panasonic(パナソニック)(12,443)
- 大阪魂(10,243)
- ホンダ(9,629)
- メディアカバーマーケット(6,403)
- 三菱電機(6,007)
- エスコ(3,917)
- TRUSCO(3,341)
- スバル(3,259)
- コガネイ(3,140)
- KITO(キトー)(2,147)
- 理研計器(1,946)
- Kawasaki(1,430)
- 京セラ(1,295)
- 雅(1,278)
- NAKANO(1,234)
- イスカル(1,196)
- 住友電工ハードメタル(1,163)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「30°」の検索結果

カベピタ30
ダンドリビス(67件のレビュー)¥629~税込¥692~1箱(20本)ほか当日出荷空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
流せる トイレクリーナー 30枚入り
(449件のレビュー)¥89税込¥981パック(30枚)当日出荷さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料材質パルプシートサイズ(mm)約250×160使用場所トイレ
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(71件のレビュー)¥979税込¥1,0771缶(100mL)当日出荷天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
クッキングシート 30m コアレス
(57件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型
セメダイン(24件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(15g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ウォーターメイト30P
名糖産業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,2941箱(30本)当日出荷から9日以内出荷からだにやさしい水分補給飲料。 カロリーと塩分を抑えめにし、甘さが後を引かないスッキリした風味なので、ゴクゴクおいしく飲んでいただけます。持ち運びに便利なスティックタイプ。商品タイプ粉末タイプ
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
A4ファイル30 ダブロック30mm
マルマン(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
防虫網 30M 国産
(54件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(30m)当日出荷一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910
ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
異径ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
リングファイル(30穴)
コクヨ(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊当日出荷書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができますサイズA4タテ色青仕様丸型リング高さ(mm)311タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定穴数30穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙エコマーク認定番号17 112 196
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。フレーム丸フレーム操作部形状ボール形ロック無定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付寸法(mm)Φ30.5タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
アートライン角30(ノンキシ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約30インク油性染料線の太さ特大質量(g)50シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)42.1×141.8入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
おトクな増量30L白半透明
日本サニパック(40件のレビュー)¥399税込¥4391個(30枚)当日出荷30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。容量(L)30材質LLDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てスポンジ30個入
オカザキ¥299税込¥3291個当日出荷気になる所をサッとお掃除 使い捨てスポンジ30個入。1日1個で毎日がキレイに、気軽にゴミ箱へ捨てれる使い捨てスポンジです。食器洗いからシンク掃除まで。毎日新しいスポンジで清潔・衛生的。パッケージにスポンジが取り出しやすい窓付。材質ポリウレタンフォーム色グレー質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×100×12
アルファベットステッカー 30×30
TRUSCO(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)
パイロット(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
...