カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク純正部品(13)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(19)
- ホンダ(8)
- omron(オムロン)(5)
- ニッサン(4)
- CKD(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- スズキ(2)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 廣杉計器(2)
- 三菱(2)
- 京セラ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- テンパール工業(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アイワ金属(1)
- トヨタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3003e」の検索結果

ルブリケータ
CKD¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
ドアストッパーバッグ エッフェル
アイワ金属¥819税込¥9011個4日以内出荷水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。材質麻寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし![[SATAケーブル] シリアルATA延長ケーブル SAT-3003EX ブルー アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406704-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] シリアルATA延長ケーブル SAT-3003EX ブルー
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷[SATAケーブル] 最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応した延長ケーブルです。色ブルー規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.3コネクタ形状SATA7ピン オス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)30プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - オス
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ30
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
チップ DCGT-ER-J
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-03~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
小型封入スイッチ SHL-□
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から72日以内出荷小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E
omron(オムロン)¥699税込¥7691個当日出荷形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)














![[SATAケーブル] シリアルATA延長ケーブル SAT-3003EX ブルー アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406704-210927-02.jpg)