曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-02~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
品番
管接続口径
流れ方向
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89480277AW30-02-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480295AW30-02-R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480365AW30-02-N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480390AW30-02-NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480408AW30-02-J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480417AW30-02-JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480426AW30-02-JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480435AW30-02-JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480451AW30-02-W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480460AW30-02-RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480469AW30-02-NW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480478AW30-02-NRW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480496AW30-02-2-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480521AW30-02-2R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480530AW30-02-2N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480548AW30-02-2NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480566AW30-02-2J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480591AW30-02-2JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480609AW30-02-2JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480627AW30-02-2JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480645AW30-02-6-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480715AW30-02-6R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480740AW30-02-6N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480758AW30-02-6NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480767AW30-02-6J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480776AW30-02-6JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480785AW30-02-6JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480801AW30-02-6JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480810AW30-02-6W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480819AW30-02-6RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480828AW30-02-6NW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480846AW30-02-6NRW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480871AW30-02-8-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480889AW30-02-8R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480907AW30-02-8N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480916AW30-02-8NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480925AW30-02-8J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480941AW30-02-8JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480950AW30-02-8JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480959AW30-02-8JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480968AW30-02E-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89480986AW30-02E-R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481056AW30-02E-N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481081AW30-02E-NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481099AW30-02E-J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481117AW30-02E-JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481135AW30-02E-JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481205AW30-02E-JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481221AW30-02E-W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89481230AW30-02E-RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする