曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86355861AW30-03E4H-2ZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355879AW30-03E4H-2R-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355897AW30-03E4H-2RZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355906AW30-03E4H-2N-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355931AW30-03E4H-2NZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355949AW30-03E4H-2NR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355967AW30-03E4H-2NRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86355985AW30-03E4H-2J-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356010AW30-03E4H-2JZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356028AW30-03E4H-2JR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356098AW30-03E4H-2JRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356116AW30-03E4H-2JN-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356141AW30-03E4H-2JNZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356159AW30-03E4H-2JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356177AW30-03E4H-2JNRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥16,360
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356195AW30-03E4H-6-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356220AW30-03E4H-6ZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356238AW30-03E4H-6R-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356256AW30-03E4H-6RZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356281AW30-03E4H-6N-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356290AW30-03E4H-6NZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356299AW30-03E4H-6NR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356308AW30-03E4H-6NRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥15,740
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356317AW30-03E4H-6J-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356326AW30-03E4H-6JZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356335AW30-03E4H-6JR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356351AW30-03E4H-6JRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356369AW30-03E4H-6JN-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356387AW30-03E4H-6JNZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356405AW30-03E4H-6JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356421AW30-03E4H-6JNRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356439AW30-03E4H-6W-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356457AW30-03E4H-6WZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356475AW30-03E4H-6RW-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356500AW30-03E4H-6RWZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356518AW30-03E4H-6NW-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356536AW30-03E4H-6NWZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356561AW30-03E4H-6NRW-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356570AW30-03E4H-6NRWZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥15,920
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356588AW30-03E4H-8-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356606AW30-03E4H-8ZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356631AW30-03E4H-8R-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356649AW30-03E4H-8RZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356667AW30-03E4H-8N-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356685AW30-03E4H-8NZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356710AW30-03E4H-8NR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356728AW30-03E4H-8NRZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356737AW30-03E4H-8J-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥18,170
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356746AW30-03E4H-8JZA-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥18,170
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
86356755AW30-03E4H-8JR-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥18,170
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする