曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全9216種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
取付
9216種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02010351AW30-02E-16J-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010369AW30-02E-16JR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010387AW30-02E-16JN-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010412AW30-02E-16JNR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010421AW30-02E-16W-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010439AW30-02E-16RW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010457AW30-02E-16NW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010482AW30-02E-16NRW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010500AW30-02G-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010518AW30-02G-R-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010536AW30-02G-N-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010561AW30-02G-NR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010579AW30-02G-J-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010597AW30-02G-JR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010622AW30-02G-JN-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010640AW30-02G-JNR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010710AW30-02G-W-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010780AW30-02G-RW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010789AW30-02G-NW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010798AW30-02G-NRW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010807AW30-02G-2-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010816AW30-02G-2R-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010832AW30-02G-2N-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010841AW30-02G-2NR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010859AW30-02G-2J-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,250
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010877AW30-02G-2JR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,250
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010902AW30-02G-2JN-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,250
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010920AW30-02G-2JNR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,250
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010938AW30-02G-6-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010947AW30-02G-6R-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010956AW30-02G-6N-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010972AW30-02G-6NR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010981AW30-02G-6J-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010990AW30-02G-6JR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02010999AW30-02G-6JN-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011008AW30-02G-6JNR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011017AW30-02G-6W-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011042AW30-02G-6RW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011060AW30-02G-6NW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011078AW30-02G-6NRW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011096AW30-02G-1-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011121AW30-02G-1R-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011139AW30-02G-1N-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011157AW30-02G-1NR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011182AW30-02G-1J-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011200AW30-02G-1JR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011218AW30-02G-1JN-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011297AW30-02G-1JNR-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011322AW30-02G-1W-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
02011340AW30-02G-1RW-D-X64取付オプションなし1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,640
¥8,698
¥9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする