37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用 材質真鍮 タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

日本紐釦貿易エイティスクエア
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110 混率(%)綿100
1枚
6,698 税込7,368
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)




最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷




1個
1,788 税込1,967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。 材質スチール コレットタイプER 穴径(mm)13
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号3013.062と3013.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2760 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(1.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
20,900 税込22,990
18日以内出荷

インサート径60mmと径80mmがある、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕なし)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、打痕なし)の組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマー 。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当ててしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドルタイプ短い
1個
20,900 税込22,990
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPEソフト(青色、ソフト、打痕なし)/TPEミディアム(グレー、中硬、色付きなし)の組合せ によるSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。高品質、振動吸収で手になじむ木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。径80mm(質量 3,125g ) 。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
24,900 税込27,390
18日以内出荷





スチール製のスタンドです。 折りたたみ式なので収納時にスペースを取りません。
種別8Y3013 材質スチール 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×480×615
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイング
寸法d(mm)5.2 寸法a(mm)2 寸法D(mm)6 スタッド径(Φmm)6
1個
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
1セット(8個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイング
寸法L1(mm)7.2 寸法a(mm)1.2 寸法D1(Φmm)15.5 スタッド径(Φmm)4
1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本) 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

主な適合純正品番97301-08030 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
339 税込373
3日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-45。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-45) 主な適合:GSX1300R 08-10/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-10。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数45T ハードアルマイト チェーンサイズ530
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-44。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-44) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01 材質アルミ 歯数44T ハードアルマイト チェーンサイズ530
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-43。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-43) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01 材質アルミ 歯数43T ハードアルマイト チェーンサイズ530
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-42。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-42) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01 材質アルミ 歯数42T ハードアルマイト チェーンサイズ530
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013 アズワン品番65-7443-47
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。
種別85/15アメリカンブロンズ タイプ.013-.056
1セット
1,098 税込1,208
9日以内出荷