中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用
材質真鍮
タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110
混率(%)綿100
最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。
材質スチール
コレットタイプER
穴径(mm)13
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号3013.062と3013.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2760
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(1.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥20,900
税込¥22,990
18日以内出荷
インサート径60mmと径80mmがある、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕なし)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、打痕なし)の組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマー 。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当ててしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルタイプ短い
TPEソフト(青色、ソフト、打痕なし)/TPEミディアム(グレー、中硬、色付きなし)の組合せ によるSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。高品質、振動吸収で手になじむ木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。径80mm(質量 3,125g ) 。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)3125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥24,900
税込¥27,390
18日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1個
¥5,698
税込¥6,268
31日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 吸殻缶用
モノタロウ
¥839
税込¥923
スチール製のスタンドです。
折りたたみ式なので収納時にスペースを取りません。
種別8Y3013
材質スチール
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×480×615
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
寸法d(mm)5.2
寸法a(mm)2
寸法D(mm)6
スタッド径(Φmm)6
[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。
ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。
ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。
グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。
駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
寸法L1(mm)7.2
寸法a(mm)1.2
寸法D1(Φmm)15.5
スタッド径(Φmm)4
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
主な適合純正品番97301-08030
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-45。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-45) 主な適合:GSX1300R 08-10/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-10。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数45T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ530
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-44。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-44) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01
材質アルミ
歯数44T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ530
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-43。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-43) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01
材質アルミ
歯数43T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ530
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-42。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-42) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01
材質アルミ
歯数42T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ530
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013
アズワン品番65-7443-47
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。
種別85/15アメリカンブロンズ
タイプ.013-.056
1セット
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
関連キーワード