8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
635 税込699
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72 幅B(mm)【内輪】17 番号【NSK】HR30207J 許容回転数(min-1[r.p.m])5300 内径d(Φmm)35 幅C(mm)【外輪】15 幅T(mm)18.25 呼び番号HR30207J 基本定格荷重Cor(N)59500 基本定格荷重Cr(N)54000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72 幅B(mm)【内輪】17 番号【NSK】HR30207JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])5300 内径d(Φmm)35 幅C(mm)【外輪】15 幅T(mm)18.25 呼び番号HR30207J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)59500 基本定格荷重Cr(N)54000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷


関連キーワード