カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 自動車純正部品(62)
  • 機構部品(47)
  • オフィス家具(36)
  • 物流用品(30)
  • 厨房用品(27)
  • 事務用品(21)
  • 農業機械(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 保管用品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(10)
  • 清掃用品(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「306d」の検索結果

647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニスタ60 ANEXミニスタ60ANEX(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677種別台紙タイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
マットフロアー (D306) MAZDA(マツダ)マットフロアー (D306)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
989税込1,088
1セット(6本組)
当日出荷
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
スピードメーター (D306) MAZDA(マツダ)スピードメーター (D306)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
カバー ホール (D306) MAZDA(マツダ)カバー ホール (D306)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
ハーネスリヤー (D306) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (D306)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (D306) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (D306)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ロック(L)ドアー (D306) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (D306)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (D306) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (D306)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (D306) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (D306)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (D306) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (D306)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
スチール引違書庫 ノーブランドスチール引違書庫ノーブランド
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
種類引違い材質スチールありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
ノブチェンジレバー (D306) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (D306)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (D306) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (D306)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (D306) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (D306)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
929税込1,022
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
サンバイザー(R) (D306) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (D306)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
GIVI D306ST スクリーン FORZA DAYTONA(デイトナ)GIVI D306ST スクリーン FORZADAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック用 鋳鉄カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋳鉄カバーFYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質鋳鉄カバーRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6306DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306DDNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306DDUCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から97日以内出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D306) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D306)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F HiKOKI(旧:日立工機)部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90FHiKOKI(旧:日立工機)
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピエゾマイクロポンプ 高砂電気工業ピエゾマイクロポンプ高砂電気工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2質量(g)7吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.)ポンプ圧電型ダイアフラム式圧力(kPa)【標準ポンプ】40消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120入力電源5VDC±5%材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)動作温度範囲(℃)5~50
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D306) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D306)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
...