・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6
型式SRG-080DS
寸法L(mm)63
許容トルク(N・m)180
寸法D(mm)78
寸法C(mm)4-5.1
寸法LF(mm)25.5
寸法LP(mm)4
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)30
1個
¥21,088
税込¥23,197
30日以内出荷
材質SUS316(フェルール)
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)ZDC
材質(パッキン)PTFE
クラス30K
バルブ種類ニードルバルブ
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6
型式SRG-070DS
寸法L(mm)62
許容トルク(N・m)340
寸法D(mm)64
寸法C(mm)4-5.1
寸法LF(mm)24
寸法LP(mm)4
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)30
1個
¥12,539
税込¥13,793
30日以内出荷
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●しっかりした圧迫圧と、ファッション性に優れた「弾性ストッキング」です。●圧迫圧はそのままに、履きやすさを向上させています。●キレイな透け感があります。●光沢のある柔らかい編み糸です。
色ブラック
指タイプつま先あり
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30K
材質(本体)A2017
質量(g)43
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6
ねじ寸法MM4
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)1.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL030K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 [ニンジャH2] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2R [ニンジャH2R] 15-19。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL030
材質アルミ
色ブラック(アルマイト)
型番EAL030
適合メーカーカワサキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
機能(K) 逆流機能付
排気方式リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
メーカー名:スズキ。メーカー品番:57500-30K00
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ