4,309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12 電球の種類LED 電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番EA758ZE-1 LED5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)53×25 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)138 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

EatonA22LEDライト素子は、LEDテクノロジーの代替又は変換用です。Terminalの容量は0.75→2.5mm2です緑色
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●ランプタイプ:LED●シリーズ:A22 アズワン品番65-7245-87
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ アズワン品番65-7245-43
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ヤザワコーポレーションLEDナツメ球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E17 本体質量(g)15 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H) 質量(g)750 電源DC10~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球16灯 アズワン品番64-2270-88 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)3200
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5000 バルブ径(Φmm)20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)2070 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)10 電球ベースE10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ アズワン品番65-7245-42
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:400V 色:ブラック アズワン品番65-1519-28
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

仕様最大供給電流:120 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:4.5 → 30 V 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395 アズワン品番65-7246-32
1袋(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0389 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)133 ブラック 高さ(mm)23 奥行(mm)32 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1500 保護等級IP68 充電時間約2時間 外径(mm)133 明るさ(Lm)1500 照射距離(m)300 最大点灯時間約54h
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0348 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)134 全長(mm)134 ブラック 高さ(mm)22.8 奥行(mm)25.4 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1700 保護等級IP68 充電時間2 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)1700 照射距離(m)357 最大点灯時間約230h
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
8,410 税込9,251
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,730 税込19,503
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用 コード長さ(mm)140(0.5sq)
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ 適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
エコ商品
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ線状均一光 電圧(V)DC24 寸法長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12 固定方法ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 光度(cd)24 LED寿命(時間)30000 ケーブル長(cm)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度) 使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 消費電力(mA)<20 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7~30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷


光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能 アズワン品番65-3894-05
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング 幅(mm)110 高さ(mm)128 奥行(mm)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45 光源LED 消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9 色温度(K)6000 寿命約20000時間 防塵防水性能IP67 材質(レンズ)PMMA 動作電圧10-30V DC 定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9 防水仕様IP67 明るさ(Lm)1760 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷