カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- 三木プーリ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TURN(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 空研(1)
- ユニット(1)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1)
- GMB(1)
- 日本綿棒(1)
- Kawasaki(1)
- シーピー化成(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「319-40」の検索結果

汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37L
GEDORE¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。2018年トラスコ掲載ページ4 0324
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セットほか当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
<テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式)
ファミリー・ライフ¥39,880税込¥39,880非課税商品1台7日以内出荷ノーパンクタイヤの安心安全自走式車椅子。特殊構造のタイヤで、パンクの心配がありません。アルミ製で軽量約12.3kg。安心の介助ハンドブレーキ付き・アルミだから持ち運びも軽い。背折れタイプでコンパクトに収納できます。ハンドルも折りたためます。車のトランクに収納可能!(一部車種を除く)。介助者にやさしいハンドブレーキ。汚れを拭き取りやすい生地使用。握りやすい樹脂製ハンドリム。肘掛けの位置が低いので、タイヤが回しやすい。シートベルト付きでしっかり身体を固定。ブレーキは両側レバー式で簡単。足が後ろにいかない設計。座面幅約43cm。軽くて丈夫なアルミ製。JIS規格適合品。消費税がかからない!(非課税品)。1年間保証書付き材質本体:アルミニウム合金、シート:ポリエステル質量(kg)(約)12.3色グレー耐荷重(kg)(約)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)61.5×97.5×90、収納時:(約)36×78×70前座高(cm)(約)47.5後座高(cm)(約)45.5車輪サイズ(inch)(前輪)6・(後輪)22
両天削丸箸 金/銀 PBT
福井クラフト¥1,498税込¥1,6481膳5日以内出荷洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)金/銀耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×7×7
クランクシヤフト コンプ
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考67フクム部品名称クランクシヤフト コンプ図解NoMS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.84、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.84、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03
三木プーリ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピンなし寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
バツテリホルダ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格MDJ6000GT部品名称バツテリホルダ図解NoMDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.31、MDJ6000GT-26 タンク,セオイワク部品_No.31
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03
三木プーリ¥62,334税込¥68,5671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3X-03
三木プーリ¥79,200税込¥87,1201個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)114寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
AGF ブレンディポーションコーヒー無糖 6個x12
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)¥3,998税込¥4,3181セット(12個)3日以内出荷深煎りコーヒーならではの豊かなコクと香り。その他常温入数(個)6
クールメッシュシートカバー JOG(~’17)
YAMAHA(ヤマハ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。PVC素材を採用することでシートへの装着性を改善。車体に映えるツートーンカラー。材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.1h
サムロマット set 14スーパーグレート (B)
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。用途車種別専用形状色青適合車種14スーパーグレート
サムロマット set 13イスズギガ (B)
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。用途車種別専用形状色青適合車種13イスズギガ
Vac-U-Chamber(スモール)
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷Small Vac-U-Chamber本体のみで、polypropyleneフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。Tedlar 1 L sample bags Cat. No. 232-01、FlexFoil(R) PLUS 1 L sample bags Cat. No. 252-01、およびStandard FlexFoil 1 L sample bags Cat. No. 262-01に適合します。用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(26個)ほか当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
メンティップ(木軸)
日本綿棒¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本×5袋)ほか翌々日出荷長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。滅菌EOG滅菌済(個包装)医薬品医療機器等法一般医療機器
寿司桶 NUN角桶4 秀英金 本体 シーピー化成
シーピー化成¥4,398税込¥4,8381袋(10点)5日以内出荷高級感溢れる柄で寿司を引き立てる。「強嵌合」のため、ノンテープが可能でテープコスト削減に繋がります。[寿司桶]4人前/[用途]寿司、刺身盛り合わせ、精肉など。※蓋は別売り。材質HIPS寸法(mm)319×319×40質量(g)84