カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(14)
- 自動車純正部品(10)
- バイク純正部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 制御機器(5)
- 物流用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(39)
- ホンダ(9)
- コノエ(8)
- CKD(8)
- トヨタ(5)
- Festo(5)
- ニッサン(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- ヤマヨ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アドテック(1)
- 岩田製作所(1)
- ガードナー(1)
- カクダイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3240g」の検索結果

火口 3240G
日酸TANAKA¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷自動切断火口呼称アセチレン用ミニ火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
金箔鉢 のぞき
東洋佐々木ガラス¥15,980税込¥17,5781箱(6個)4日以内出荷繊細なガラスのテクスチャーに金箔が映え、メニューに華やかな彩りを添えます。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。高さ(mm)25タイプ本体(身)最大径(Φmm)60口径(mm)60
角型手洗器
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製化粧キャップ付き。置型材質陶器製
Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス)
Supersprox (スーパースプロックス)¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷から7日以内出荷STEALTH (ステルス)はSupersproxの研究開発によって実現した、革新的なハイブリッドスプロケットです。異素材である、スチールティースとアルミニウムコアを特許技術により接合。回転質量を軽減して、耐久性と軽量化を高い次元で両立しました。世界のレースシーンでも活躍するハイパフォーマンススプロケットです。[スチールティース]スプロケットの剛性を高めるだけではなく、同じスチール素材であるチェーンへの負荷を低減し、高い耐久性を実現。[アルミニウムコア]スプロケットコアをアルミニウムにしたことにより、スチールスプロケットに比べて回転質量を軽減。アルマイト加工を施すことにより、鮮やかで豊富なカラーバリエーションも特徴です。[ティース形状]スプロケットには”Sシェイプ"と”Uシェイプ"というティース形状があります。Sシェイプは、Uシェイプと比べて1つ1つのティースが深い形状になっているため、隙間なくチェーンと噛み合います。動力伝達効率の向上とスプロケット摩耗軽減に繋がり、理想的なティース形状と言われていますが、少しでも狂いがあるとチェーンと噛み合わないため、Sシェイプには高い技術と精度が求められます。一般的なスプロケットは、Uシェイプが多いですが、技術力の高いSupersproxは”Sシェイプ"を採用しています。色ゴールド
産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品
アドテック¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240GZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX324
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワイドチェスト
アイリスオーヤマ¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管色ホワイト/クリアタイプワイド天板耐荷重(kg)2形態要組立組立時間約1分外寸法・幅(mm)530収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚外寸法・奥行(mm)380引出し耐荷重(kg)4/段引出し内寸法(幅)(mm)525引出し内寸法(奥行)(mm)352引出し内寸法(高さ)(mm)163
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個11日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気