グレイニー シリンダー

グレイニー シリンダー - グリーンポットグレイニー シリンダー - グリーンポットグレイニー シリンダー - グリーンポットグレイニー シリンダー - グリーンポット

風化し削られた岩肌のような表面仕上げが特徴的。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167541GA-3230BK5.5ブラック20310×33030
¥8,700
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167717GA-3240BK9.2ブラック45410×44040
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167891GA-3230WH5.5ホワイト20310×33030
¥8,700
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167900GA-3240GY9.2グレー45410×44040
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167979GA-3230GY5.5グレー20310×33030
¥8,700
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167997GA-3240WH9.2ホワイト45410×44040
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする