カテゴリ

  • 自動車純正部品(211)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • バイク純正部品(80)
  • 農業機械(68)
  • バイク部品(60)
  • トラック純正部品(48)
  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 電気材料(22)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 測定用品(15)
  • 卓上消耗品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(5)
  • 日用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 完成車(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)

「325-10」の検索結果

関連キーワード
1,014件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルコメ プラス糀 無添加 糀美人 325gx10 マルコメ

    マルコメ プラス糀 無添加 糀美人 325gx10

    マルコメ
    ¥3,500税込¥3,780
    1セット(325g×10個)
    3日以内出荷
    糀の粒が残った淡色系の粒みそです。国産米100%使用で食品添加物は無添加です。だしは入っていません。また、みそは未加熱ですので酵母の働きによる容器の膨らみを防ぐため天面フィルムに通気口がついています。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • マルコメ 丸の内タニタ食堂減塩生みそ 325gx10 マルコメ

    マルコメ 丸の内タニタ食堂減塩生みそ 325gx10

    マルコメ
    ¥3,500税込¥3,780
    1セット(325g×10個)
    3日以内出荷
    メーカー標準品のみそと比較して、100gあたりの塩分を20%カットした減塩タイプのみそです。減塩みそですが、通常よりも高い麹割合(20割)で甘みとコクのある味に仕上げました。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 【修理】常圧釘打機(マックス)TA-325/10J(修理) 修理

    【修理】常圧釘打機(マックス)TA-325/10J(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(46件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1パック(5個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(194件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(147件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻(10m)
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • ワイヤアルミダクト 悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト 悟空

    オリエント(14件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷から18日以内出荷
    必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
    用途一般換気向け仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 丸穴ダイス オグラ

    丸穴ダイス

    オグラ(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB型

    T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • エアロテープ ヤガミ

    エアロテープ

    ヤガミ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
    使用温度範囲(℃)-29~80構造独立気泡密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外兼用防火性能不燃性
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(6個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 部品 高速切断機 CC14SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC14SF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC12SF

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電気関係標識 ユニット

    電気関係標識

    ユニット
    ¥429税込¥472
    1枚
    当日出荷
    ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
    材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)50取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×1
  • 固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    固定ニップル型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業(2件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ネームイン洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ネームイン洗浄瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
    容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
  • アルミフレキシブルダクト TRUSCO

    アルミフレキシブルダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
    用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンエンドラチェットレンチ JTC

    オープンエンドラチェットレンチ

    JTC(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • ナイロン金剛打ロープボビン ユタカメイク

    ナイロン金剛打ロープボビン

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機、草刈機等のスターターロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1パック(10個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • カップリング Eタイプ アイセル

    カップリング Eタイプ

    アイセル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
  • フェンスサポートU型 国元商会

    フェンスサポートU型

    国元商会
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • オイル シール (2R8) 93103-25108 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (2R8) 93103-25108

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • ナイロン金剛打ロープボビン巻 ユタカメイク

    ナイロン金剛打ロープボビン巻

    ユタカメイク
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。2018年トラスコ掲載ページ6 1675
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • (04493)ブレーキマスターキット トヨタ

    (04493)ブレーキマスターキット

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • BMダストカー 専用ポケットE  小 テラモト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ホワイト
    レッド

    BMダストカー 専用ポケットE 小

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    BMダストカー用の小物用ポケット。用途に合わせて必要な物を入れられます。
    用途集積・運搬カート用専用ポケット商品タイプオプション品寸法(幅W×高さH)(mm)490×590材質ナイロン
  • メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガスケット フロートチャンバ 13251-03410 スズキ

    ガスケット フロートチャンバ 13251-03410

    スズキ(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
  • 黄銅スペーサー S6BB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー S6BB型

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥789税込¥868
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格寸法L1(mm)7
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010 日本モレックス(molex)

    Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CMCオス/メス = オスMolex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応