カテゴリ
- 農業機械(151)
- 自動車純正部品(67)
- 制御機器(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- メカニカル部品(35)
- バイク純正部品(27)
- 電気材料(25)
- トラック純正部品(20)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 完成車(8)
- バイク部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 空圧工具(7)
- 厨房用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 卓上消耗品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(151)
- トヨタ(35)
- SMC(27)
- 日東工業(23)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ホンダ(17)
- IKO(日本トムソン)(15)
- 泉精器製作所(12)
- 河村電器産業(10)
- Festo(8)
- NSK(日本精工)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 不二空機(7)
- 日野自動車(7)
- スズキ(6)
- ノーブランド(6)
- 三菱ふそう(6)
- ミツビシ(6)
- いすゞ自動車(6)
- ブランドをもっと見る
「325-12」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフラップ No.13 120# 20×20
SK11¥949税込¥1,0441個翌々日出荷超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径20、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
滅菌綿球(ネオ・パール)
オオサキメディカル¥1,398~税込¥1,538~1箱(3球×20個)ほか6日以内出荷上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。 1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。 使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。 カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。仕様電子線滅菌済(個包装)カップサイズ125mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器![屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284503-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR]
JRC(1件のレビュー)¥3,400~税込¥3,740~1個翌々日出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
バイメタル端子BML
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
ステンレス製 BIC用スタンド ハイタイプ アジャスター付
エム・あい¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SH BIC No.20寸法(mm)317(311)×317(311)×843
静電DS-3
クラレプラスチックス¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
ステンレスブラケット(補強金具)325
ケイ・ジー・ワイ工業¥449~税込¥494~1個4日以内出荷使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)25棚受け金具L型棚受け
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
...






















![屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284503-250612-02.jpg)