バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)20.5
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)スチール
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
使用流体鉱物性作動油
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)20.5
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
1ペア
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
入力信号DC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)900×1460
色イエロー/ホワイト
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
寸法(mm)900×1460
色ペールピンク/ホワイト
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
寸法(mm)900×1460
色ペールピンク/ブラック
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
寸法(mm)900×1460
色イエロー/ブラック
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
寸法(mm)900×1460
色ペールピンク/ネオホワイト
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
連数(2) 2連
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1246×650×845
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×640×795
グリーン購入法適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
45日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(2) 2連
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
アズワン品番65-3893-30
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
規格32フクム
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415CA-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
部品名称リング
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB)
図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.32、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
1個
¥416
税込¥458
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9
エスコ品番EA463HB-100
セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)
ケース寸法(mm)234×168×62
適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
規格8X14
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.98MB)
図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.35、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 ノツクピン A 8X14_No.13、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS25EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ノツクピン A 8X14_No.37、GS305EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.34、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、MS310EW-2H クランクケース部品_No.38、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.49、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32など
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
部品名称ザガネツキコネジ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB)
図解NoMS410R2-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.40、MS410ENR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.32、MS410ESR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、MS410RCA-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.41、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.32、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS410ESR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフトなど
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M8X110X11X18
部品名称ウエコミボルト
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMS315EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.33、GKSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.32など
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
関連キーワード