ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1138
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)6
色シルバー
高さ(mm)335
寸法L(mm)335
寸法H(mm)125
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)25
寸法D(mm)25
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)25
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)150/15
吊下荷重N(kgf)150/15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
ソケットorプラグソケット
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチカプラソケット
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
タイプゴムホース取り付け用(SH型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
産業機械用フューエルエレメントです。
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-335
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.17
許容変位置(deg)86
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
楽器に用いられるニャトー材(南洋桜)を使用したベンチです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×580×670(SH335)
材質背・座:天然木 脚:鉄鋳物 粉体塗装(ダークグリーン)
使用場所屋外対応
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様防露タンク、手洗い付、抗菌
付属品止水栓
種別寒冷地用
楽器に用いられるニャトー材(南洋桜)を使用したベンチです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×580×670(SH335)
材質背・座:天然木 脚:鉄鋳物 粉体塗装(ダークグリーン)
使用場所屋外対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌
付属品止水栓
タイプ手洗いあり
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
関連キーワード