5,457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-3102。販売備考:1個 キャンセル不可商品です。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1パック(100個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など 赤→青 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

トラスコ品番740-1205 緑/白 質量(g)500 タイプ緑色部反射 直径×長さL(Φmm×mm)34×2000 リング内径(Φmm)82
1本
899 税込989
4日以内出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。 仕様切断方法/バンドソー切断 成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上 材質アルミ青銅 タイプ丸棒 公差切断公差/(-0、+3) 規格参考)H3250 C6191BE 調質F(製造したままのもの) サービス分類オーダー・加工
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材 長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.3 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.75 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1式(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニコテックトリプルホールソー
エコ商品
シャンク径(Φmm)10 適合板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

長さ(mm)ネジ棒:約600 質量(kg)4.7 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1式(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

材質スチール ※ミラー別売 寸法(mm)34Φ×2200 質量(kg)4.5 日本緑十字社品番276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

トーグ安全工業カラーリングバー Φ34
Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
1セット(5本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)11.6 タキゲンコード23959
1個
2,586 税込2,845
9日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

コーンバーΦ34用のリングです。
種別8Y1066 材質PE 乳白色/ホワイト 質量(g)34 外寸(mm)105×43×155
1個
159 税込175
3日以内出荷


機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)34 トラスコ品番796-4161 適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M) 質量(g)124 材質(刃)超硬 適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など 最大加工厚(mm)35
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.002。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ34 [34x46x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:34。フォーク径:Φ34mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ34 [34×46×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTB4 径(Φmm)フォーク:34 外径(mm)46 内径(mm)34
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

トーグ安全工業アルミリングバー Φ34
耐久性に優れています。 アルミ製なので、耐久性や耐候性に優れており長期間使用できます。 赤反射シート・ソフトリング使用。
1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認 トラスコ品番838-0814 材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ 厚さ(mm)30 質量(g)972 内径(Φmm)34±0.002 外径(Φmm)80
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)