カテゴリ

  • バッテリー・電装(33)
    • 国産乗用車用バッテリー(31)
  • 農業機械(4)
    • 農機用バッテリー/オイル(3)
絞り込み
端子位置
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
長側面長さ(cm)
短側面サイズ
B
定格電圧(V)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「34b19r」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(98件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
バッテリー BL-3 series BM LINKバッテリー BL-3 seriesBM LINK(142件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式
圧力計ジョイント カクダイ圧力計ジョイントカクダイ
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK充電制御車用バッテリー BL-5 seriesBM LINK(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
フューエルフイルタアッシ BIGM(丸山製作所)フューエルフイルタアッシBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考55~57フクム部品名称フユーエルフイルタアツシ関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB)図解NoMSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.37、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.54、MSV613R2-K-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.14、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.54、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.19、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.14、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、MSL330-K -A エンジン キャブレータなど
Tuflong 軽トラック バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong 軽トラック バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)
欠品中
Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。
用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
取扱い終了
振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリーカルシウム合金電極 (サイズ:A19~D31シリーズ)HPL構造 (サイズ:D26 / D31 / E41)突出型液口栓12ヶ月製品補償
用途農業機械用バッテリー保証期間12ヶ月保証
Tuflong SUPER バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong SUPER バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(7件のレビュー)
取扱い終了
お手頃価格のベーシックモデル基本的な性能にこだわったスタンダードモデルです。お値段もお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。
用途自動車用バッテリー保証期間24ヵ月または4万km保証(何れかの早期到達保証)
充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)モノタロウ(277件のレビュー)
取扱い終了
品質アップのマイナーチェンジ。バッテリー極板変更し導電性と充電受入性能がアップ。 また新開発のトップカバーによる液減特性の向上。 充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。 カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。 低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。 使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。 見やすいインジケーター付。
用途乗用車用定格電圧(V)12総高さ(mm)220保証期間24ヶ月または4万Km箱高(mm)200
バッテリー FaradayバッテリーFaraday(2件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)12保証期間メンテナンスフリータイプ:24ヶ月又は3万km/ハイブリッドタイプ:12ヶ月
充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium アトラス(ATLAS)充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumアトラス(ATLAS)(38件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用プラス極板に活物質密度の最適化特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止<充電受入性アップ>マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化充電受入性25%アップ<安全・親切な設計>コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12総高さ(mm)200箱高(mm)220
充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)(17件のレビュー)
取扱い終了
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200定格電圧(V)12
農業機械用バッテリー TuflongAG HITACHI農業機械用バッテリー TuflongAGHITACHI(20件のレビュー)
取扱い終了
耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。
用途農業機械用バッテリー定格電圧(V)12
Tuflong 軽トラック バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong 軽トラック バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
取扱い終了
厳しい環境にもタフネス対応未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。運搬・取付に便利なさげ手付き。
用途自動車用バッテリー長さ(mm)187幅(mm)127総高さ(mm)227バッテリー容量(Ah)28(5時間率)保証期間24ヵ月または4万km保証(何れかの早期到達保証)箱高(mm)203液入質量(kg)8.5
Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車にも、チョイ乗りにも即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。すばやい充電でちょい乗りでも安心。運搬・取付に便利なさげ手付き。インジケーター付きなので、バッテリー状況を一目で確認できます。液栓補水タイプ(6栓式)
用途自動車用バッテリー保証期間36ヵ月または8万km保証(何れかの早期到達保証)
充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY(ターミナルガード付き) AQUA DREAM(アクアドリーム)充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY(ターミナルガード付き)AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
取扱い終了
当商品は、バッテリーターミナル周辺をサビや腐食から保護する、TERMINAL GUARD (ターミナルガード)付きセット販売です。 「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYは、ISO 9001/TS 16949/ISO 14001の国際品質に認証されたWORLDWIDE バッテリー。 「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、 ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (※ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (※ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
アイドリングストップ車用バッテリー MUシリーズ BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー MUシリーズBM LINK(8件のレビュー)
取扱い終了
アイドリングストップ車に適したアイドリングストップ車用高性能バッテリー!価格を追求するためにパッケージ等は極力簡素化していますが、商品は高い耐久性により長寿命化を実現!独自の構造により寿命まで補水のいらいないメンテナンスフリー仕様ひと目でバッテリー状況が確認できるインジケータ付取付や持運びに便利な取っ手付き
用途アイドリングストップ車用バッテリー仕様補償期間/18ヶ月または30000kmタイプセミシールド型
バッテリー Gシリーズ 40B19 PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ 40B19PITWORK(日産)(140件のレビュー)
取扱い終了
日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。国内メーカー製なので安心!軽自動車から小型車まで広くカバーする高性能バッテリー。自己放電が少ない新耐食性カルシウム合金の採用し、極板を結合するストラップを中央に設置。製品保証は25ヶ月または40000kmのロング保証。
バッテリー容量(Ah)27(5時間率)長さ(mm)187幅(mm)127総高さ(mm)227質量(kg)9定格電圧(V)12性能ランク40短側面サイズB長側面長さ(cm)19
充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応) ノーブランド充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応)ノーブランド(17件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車用バッテリー、及び、従来の標準バッテリー対応可能で、充電受入性の高い、高始動の高性能バッテリーです。 プレス式製法のフルフレームグリッドの採用により、長寿命を実現。マイナス極板に添加剤(カーボン)を加える事により、充電受入性能を25%アップしております。交換取り付け時に便利な取っ手を採用しており、バッテリーの充電状況をチェックできるインジケータを内蔵。製品保証/24ヶ月又は4万km
用途乗用車用定格電圧(V)12総高さ(mm)200箱高(mm)220
バッテリー 丸得シリーズ BM LINKバッテリー 丸得シリーズBM LINK(56件のレビュー)
取扱い終了
厳しい環境下でも対応できる高い耐久性能とお手頃価格を実現した丸得バッテリーシリーズ。パッケージ等は極力シンプルにしています。普通乗用車はもちろん、業務車両にも安心してお使い頂ける、耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計バッテリーの状況がひと目でわかるインジケータ付、取付け・取り外し便利な収納式取っ手付B19~D31サイズは2年4万キロ保証 E41サイズ以降は1年2万キロ保証
用途乗用車・業務車仕様補償期間/24ヶ月又は40000km
Tuflong SUPER バッテリー HITACHITuflong SUPER バッテリーHITACHI(74件のレビュー)
取扱い終了
日立製ベーシックモデル!お値段もお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。便利なさげ手付き
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12
充電制御車用バッテリー Tuflong ECO HITACHI充電制御車用バッテリー Tuflong ECOHITACHI(4件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車にも、チョイ乗りにも!即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。すばやい充電でちょい乗りでも安心。補水メンテナンスも不要な定番のモデルです。便利なさげ手付きインジケーター付きバッテリー状況を一目で確認できます。補水不要
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12
液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ液栓タイプメンテナンスフリーバッテリーモノタロウ(191件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。
用途乗用車用定格電圧(V)12総高さ(mm)220保証期間24ヶ月または4万Km箱高(mm)200関連資料充電受入性能比較(1.16MB)
充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY (洗車コーティング剤:プラチナコート付) AQUA DREAM(アクアドリーム)充電制御車対応 PLATINUM CAR BATTERY (洗車コーティング剤:プラチナコート付)AQUA DREAM(アクアドリーム)(2件のレビュー)
取扱い終了
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYに、濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子が揃った美艶型コーティング剤「プラチナコート」をセット! 【AQUA DREAM PLATINUM BATTERYの特長】 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。 これがバッテリー性能に如実に表れています。内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 【プラチナコート:AQ-P001の特長】 美艶型コーティング剤! 濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子揃った、非硬化型のケイ素系樹脂コーティング剤。 スプレーして拭くだけの簡単コーティング! 繰り返し使用することで艶が増し、汚れが付きにくくなります。 誰でも簡単手作業で、手間がかかりません! 塗装面だけでなく、プラスチックパーツ、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果被膜を形成水溶性で石油系溶剤を使用していないた為、車にも人にも優しいバイクにも使用可能で、塗装面だけでなく、ヘルメット、タンク、カウル、マフラー、ヘッドライト、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果皮膜を形成!中型車約8台分
内容量(mL)コーティング剤:300箱高(mm)200
Tuflong 軽トラック バッテリー HITACHITuflong 軽トラック バッテリーHITACHI(2件のレビュー)
取扱い終了
厳しい環境にもタフネス対応!未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。便利なさげ手付き
用途自動車用バッテリー性能ランク40短側面サイズB長側面長さ(cm)19バッテリー容量(Ah)28(5時間率)長さ(mm)187幅(mm)127質量(kg)(液入り)約8.5定格電圧(V)12総高さ(mm)227箱高(mm)203
Tuflong Premium (充電制御車/ISS車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong Premium (充電制御車/ISS車対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
取扱い終了
標準車・アイドリングストップ車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリー。標準車なら36ヶ月の充実保証(走行距離無制限)。自信を持ってお勧めできるモデルです。充電受入れ特性がメーカー従来品の1.8倍。限られた充電チャンスを活かしすばやく充電することで、発電機を動かす時間も減り燃費向上にも貢献。アイドリングストップ車と標準車の両方に対応。充電制御車にも最適。高い耐久性により長寿命。厳しい使用環境に耐える電極板。一定の時間内に充電できる容量が大幅にアップすることで、アイドリングストップ車や充電制御車でもすばやく充電率が回復。即激チャージがサルフェーションも抑制。運搬、取り付けに便利なさげ手付き。インジケーター付きなので、バッテリー状況を一目で確認できます。液栓:コインフラット式。
用途自動車用バッテリー保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHIアイドリングストップ車用バッテリー Tuflong PremiumHITACHI(4件のレビュー)
取扱い終了
アイドリングストップ車&標準車対応の最上級バッテリー! ISS車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリーです。 標準車なら36ヶ月の充実保証(走行距離無制限)。 充電受入れ特性が従来品の1.8倍。 アイドリングストップ車と標準車の両方に対応。 さげ手付き インジケーター付き 【製品保証】アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証) 標準車:36ヵ月製品保証(走行距離無制限)
用途自動車用バッテリー公称電圧(V)12
アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHIアイドリングストップ車用バッテリー Tuflong PremiumHITACHI(9件のレビュー)
取扱い終了
アイドリングストップ車&標準車対応の最上級バッテリー!ISS車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリーです。標準車なら36ヶ月の充実保証。自信を持ってお勧めできるモデルです。充電受入れ特性が当社従来品の1.8倍アイドリングストップ車と標準車の両方に対応充電制御車にも最適高い耐久性により長寿命さげ手付きインジケーター付きバッテリー状況を一目で確認できます。アイドリングストップ車:18ヵ月または3万km製品保証(何れかの早期到達保証)標準車:36ヵ月製品保証(何れかの早期到達保証)
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12
バッテリー保護カバー エーモンバッテリー保護カバーエーモン(4件のレビュー)
取扱い終了
真冬の冷気・エンジンルームの高温からバッテリーを保護!性能低下と劣化の進行を防いでバッテリー性能を保つ!
充電制御車用バッテリー Tuflong ECO HITACHI充電制御車用バッテリー Tuflong ECOHITACHI(1件のレビュー)
取扱い終了
充電制御車にも、チョイ乗りにも!即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。すばやい充電でちょい乗りでも安心。便利なさげ手付きインジケーター付きバッテリー状況を一目で確認できます。
用途自動車用バッテリー