カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車補修部品(22)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v33」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF

    ニチコン
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,390税込4,829特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(6件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm

    Schutzinger
    359税込395
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVX

    AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

    AVX
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    739税込813
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セット GIVI(ジビ)

    GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セット

    GIVI(ジビ)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
    適合(ケース)OBK58/42、OBK48/37、DLM46/30、TRK52、V46、TRK46/33、B33NMK、V47、B47、E470、E450、V40、V37、B37、E370、B360、E350、E340、B33NML、E300N2、E260、V35、B36N、B27N、E250、DLM36
  • リヤーシャフトパッキン K.Pガスケット

    リヤーシャフトパッキン

    K.Pガスケット
    169税込186
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    リヤーシャフトパッキン
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    3日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF

    ニチコン
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×35.5静電容量3300μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2220リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    6,800税込7,480
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック

    CIO
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    仕様サイクル回数:約400回付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約101×70×17質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)37
  • SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト CIO

    SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト

    CIO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)対応機種iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone Airシリーズ / Android各機種 / タブレット(iPad / mini / Pro)/ イヤホン・ワイヤレスイヤホン / 一部ノートPC(MacBook Air等)など入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー

    CIO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    仕様サイクル回数:約400回付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約101×70×17質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)37
  • SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO

    SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック

    CIO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回(※フル充電・放電の繰り返しにおける目安)●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0付属品取扱説明書、CtoCケーブル適合iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/iPhone Airシリーズ/Android各機種/タブレット(iPad / mini / Pro)/ヤホン・ワイヤレスイヤホン/一部ノートPC(MacBook Air等)など。寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
    仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
  • ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
    カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ