カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,708)
  • トラック純正部品(1,490)
  • バイク純正部品(1,141)
  • 制御機器(879)
  • 農業機械(861)
  • 切削工具(482)
  • 保管用品(325)
  • 作業工具(324)
  • メカニカル部品(319)
  • パソコン/周辺機器(301)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • 空調・電設資材(222)
  • 科学研究・開発用品(221)
  • 測定用品(209)
  • オフィス家具(205)
  • 機構部品(196)
  • 店舗什器・備品(167)
  • 医療(154)
  • バイク部品(153)
  • ねじ・ボルト・釘(147)
  • 自動車補修部品(139)
  • 建築金物(131)
  • 電動工具(125)
  • 電気材料(104)
  • 事務用品(90)
  • 物流用品(89)
  • 厨房用品(86)
  • 卓上消耗品(85)
  • 建材・エクステリア(85)
  • 作業服(75)
  • 研磨材(67)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 縫製用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 家電(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 安全標識(50)
  • 学童・教育用品(50)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 介護用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • カー用品(44)
  • テープ(33)
  • 食品・飲料(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 日用品(27)
  • 塗料(25)
  • 清掃用品(24)
  • 照明(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 防犯用品(22)
  • 防災用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 自転車部品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 救急・衛生(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • エンジン工具(16)
  • 安全用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 溶接用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 空圧工具(10)
  • 住設機器(9)
  • 安全保護具(8)
  • 手袋(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 農具(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 理美容(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)

「36-4」の検索結果

14,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
899税込989
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
36x4.0mm 押しスプリング エスコ36x4.0mm 押しスプリングエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
外径(Φmm)36線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-361長さ(m)1
サンボックス#36ー4 Lグレー サンコー(三甲)サンボックス#36ー4 Lグレーサンコー(三甲)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK364PP材質PP有効内寸(mm)563×333×182外寸(mm)610×380×210内寸(mm)570×340×192フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])41.5(4230)コンテナ種類ベタ目
#36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ#36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)エスコ
3,950税込4,345
1袋
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#36内容量(kg)4アズワン品番64-2195-68
#36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#36内容量(kg)4アズワン品番64-2195-77
低反発スリング ゴクナン 36mmX4m 大綱低反発スリング ゴクナン 36mmX4m大綱
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.4長さ(m)4使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
ワツシヤ 24.5X36X4/M-210D 日東工器ワツシヤ 24.5X36X4/M-210D日東工器
239税込263
1個
3日以内出荷
リレーアッシ,ターンシグナル 38610-36C04 スズキリレーアッシ,ターンシグナル 38610-36C04スズキ
2,691税込2,960
1個
4日以内出荷
高強度6x37 かがやき 36mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX4m大綱
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.9長さ(m)4使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
ワッシャ 16.5X36X4 09160-16040 スズキワッシャ 16.5X36X4 09160-16040スズキ
229税込252
1個
4日以内出荷
ワッシャ 20.1X36X4 09160-20056 スズキワッシャ 20.1X36X4 09160-20056スズキ
219税込241
1個
4日以内出荷
TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKITE36DX4 スレッドレスヘッドパーツTANGE SEIKI
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)100スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズコノエ
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ワッシャ 8.5X36X4 92022-1633 Kawasakiワッシャ 8.5X36X4 92022-1633Kawasaki
589税込648
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-4シリーズコノエ
6,898税込7,588
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-4シリーズコノエ
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ワッシャー 10.5X36X4 90414MGED00 ホンダワッシャー 10.5X36X4 90414MGED00ホンダ
309税込340
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90414-MGE-D00主な適合車種(ホンダ)X-ADV
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズコノエ
43,980税込48,378
1本
10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):480●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:3072gアズワン品番65-6127-27
36V4高出力ステッピングモータドライバ Pololu36V4高出力ステッピングモータドライバPololu
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pololu●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2056-12
ミツカン 〆まで美味しいごま豆乳つゆミニ 36gX4袋x10 ミツカンミツカン 〆まで美味しいごま豆乳つゆミニ 36gX4袋x10ミツカン
3,798税込4,102
1セット(10個)
3日以内出荷
鶏と昆布のだしを合わせ、ごまと豆乳で仕上げた、あっさりしていてコクがある、まろやかな味わいのごま豆乳鍋つゆです。1人前使い切りの小袋4袋入りです。
その他常温内容量(g)36
ミツカン 〆まで美味しいキムチ鍋つゆミニ 36gX4袋x10 ミツカンミツカン 〆まで美味しいキムチ鍋つゆミニ 36gX4袋x10ミツカン
3,798税込4,102
1セット(4袋×10個)
3日以内出荷
ごま油と鶏油で炒めたニンニクと韓国産唐辛子にコチュジャンを加えた、濃厚でコクがある、本格的な味わいのキムチ鍋つゆです。1人前使い切りの小袋4袋入りです。
保存環境常温入数1セット(10個入)
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 36mmx4M アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 36mmx4Mアイビッグ
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 通せない穴に通せる。 他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)11.6破断荷重(t)70.1ワイヤー径(Φmm)36
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 36mmx4M アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 36mmx4Mアイビッグ
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 通せない穴に通せる。 他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ720長さ(m)4使用荷重(t)11.6破断荷重(t)70.1ワイヤー径(Φmm)36
Amphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LFAMPHENOL
37,980税込41,778
1セット(10個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93幅(mm)15.37サイズD-Subシェル:D極数36シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:36W4オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(201件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
259税込285
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(371件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](23件のレビュー)
3,998税込4,398
1冊(100シート)
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工粘着タイプしっかり貼れる
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
綾鷹 コカ・コーラ綾鷹コカ・コーラ(12件のレビュー)
3,198税込3,454
1ケース(280mL×24本)
翌日出荷から翌々日出荷
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。 ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
...