台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。
対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
材質アルミニウム、シリコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×132×170
本体質量(g)約277
質量(g)約334(パッケージ込み)
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×162×45
色シルバー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。
仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。
材質SUS303
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)本体:80、リング:1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー
材質ABS樹脂、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約60
対応機種GoPro HERO8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×85×42※突起部を除く
アズワン品番64-4366-61
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
タイプスマホリング
色ブラック
セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)
材質亜鉛合金
質量(g)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他
色ホワイト
質量(g)約990
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
有効挟み幅(mm)148~225
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに
仕様仕切数:3
材質プラスチック製
質量(g)125
回転角度(°)360
材質アルミニウム合金
本体質量(g)840
寸法(cm)取付面:26×22
アーム14cm
ベース寸法(cm)24.5×19.5
GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX
材質ネックマウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
色ブラック
セット内容ネックマウント、接続ネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
長時間の作業による肩や腰の負担を軽減してくれる、360度回転式PCスタンド。360°回転するPCスタンドです。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。
その他折りたたみ式 ・滑り止めゴム付 ・優れた放熱機能
付属品L型レンチ、六角レンチ
対応インチサイズ15.6インチまで
角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
機能性もデザインも大切にしたい方におすすめのオフィスチェア。可愛いサイズ感と高すぎないミドルバックで圧迫感を抑えます。背もたれがカーブして背中にフィットするので、長時間の仕事や作業でも疲れにくいです。またアームレスト付きで手を休めることも。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。ホワイト・ブラック・ベージュの3色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:合成皮革
幅(mm)580
高さ(mm)930~1030
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)450~550
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
オットマンなし
座り心地快適フロアチェア。首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。
用途座椅子、フロアチェア、いすとして。和室、洋室、リビングなどに。回転式、リクライニングチェア、椅子、パーソナルチェア。
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.9
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×長さL)(cm)背部:58×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×70-96×70-85
座面高(cm)28
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55×46
360°回転するPCスタンド。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、。長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。折りたたみ式 ・優れた放熱機能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム
適合サイズ15.6インチまで
角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
アクションカメラ機能。マグネット仕様 ドライブレコーダー。1.22インチ液晶ディスプレイ。165°超広角 3.0Mピクセル。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。
45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。
360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー
幅(mm)88
全長(mm)265
質量(kg)1.35
色オレンジ
回転数(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)610
アンビル(mm)12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)1/4
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用
仕様焦点深度(mm):15-30
材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック
径(Φmm)カメラ:9
電源USBバスパワー
本体寸法(mm)W170×H36×D100
本体質量(g)310
連続使用時間(時間)約3
記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)
照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)
インターフェースUSB Type-C
視野角70°
記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)
取扱説明書(0.62MB)
動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)
モニターサイズ4.5インチ
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×72~95×73~88
リクライニング背もたれ:6段階、頭部:14段階
座面高(cm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×45
下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4776
材質ABS樹脂
全長(mm)254
色オレンジ
高さ(mm)254
質量(g)538
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)48
保護等級IP54
充電時間(時間)4
LEDSMD
明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)
耐衝撃IK07
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)7
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
背部・ヘッドレストリクライニング可能な回転式高座椅子。座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション。背部6段階リクライニング。ヘッドレスト14段階リクライニング。360度回転式。収納ポケット付き
用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽
材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×60.5-82.5×82.5-88
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×55×48
リクライニングヘッドレスト:14段階、背もたれ:6段階
座面高(cm)31.5
6WのCOBのLEDが付いています。
回すノブで明るさを無段階調節できます。
防塵防水、耐衝撃性があります。
マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4777
厚さ(mm)ライト部:9
全長(mm)390
色オレンジ
高さ(mm)390
質量(g)405
品名360度回転 充電式LEDライト
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)35
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
保護等級IP54
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)600
連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)
照射角度(°)120
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書
質量(g)約310
電源内蔵バッテリー
温度(℃)カメラ:-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:9.2
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
回転角度(°)ケーブル:360
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm
動作温度範囲(℃)-10~40
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
中から大サイズの芝生の散水に最適な360度回転式スプリンクラー。最大250m2の面積で散水可能。土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック
質量(g)370
散水範囲(m)距離:最小3~最大18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21.5×20.5×10.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
土台が360度回転し、縦横自由な向きで動画視聴できるスタンド機能付きの落下防止スタンドリングです。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×4×72
セット内容スタンドリング×1、フィルム×1
材質亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
直径(Φmm)約25(貼り付け面)
タブレット背面に貼り付けることで手を通して楽にタブレットを持つことができ、土台が360度回転して縦横自由な向き・角度で動画視聴できるスタンド機能付きのタブレット用落下防止リングです。
特性角度調節/スタンド機能/高さ調節/360度回転
直径(Φmm)約57(貼り付け面)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×12×105
材質ポリカーボネート、鉄、メッキ
色ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タブレットが360度回転することができるので、縦、横どちらでも設置できるケースです。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。
寸法(mm)約275×195×11
質量(g)約250
対応インチサイズ10.1
特性360度回転、スタンド機能
タブレットサイズ(目安)274×183×12(mm)以内
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質ABS樹脂製
電源(V)AC100
適合場所天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)23/24
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
タブレットが360度回転することができるので、縦、横どちらでも設置できるケースです。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。
寸法(mm)約220×150×11
質量(g)約155
対応インチサイズ8
特性360度回転、スタンド機能
タブレットサイズ(目安)220×138×12(mm)以内
軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。
用途本やPCのスタンドとして
質量(kg)1.3
規格A4、厚さ60mmまで
天板寸法(cm)23.6×29.7
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約1
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
用途レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。 。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。お子さまやペットのヘアドライにも便利です。 。約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。 。アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。 。ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。 。布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。
材質ABS、スチール、合成ゴム、PVC
色ホワイト
質量(g)約760
対応機種ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×130×665(伸長時)
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質アルミ合金、プラスチック
ねじの呼び1/4インチ
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(mm)カメラ取付け面:85×45
全長(mm)アーム:290(250)
首振角度(°)272
取付ピッチ(mm)カメラ:30~75
バンド長(mm)ステンレス:600
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)305
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ