32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.3610-N なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1950-35 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10100mm以内) 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統10100mm以内
1個
129,800 税込142,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V
1個
119,800 税込131,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)



スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台6800
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様 タイプ片面歯形 種類タイミングベルト ピッチ(mm)14 歯形P14M
1本
48,980 税込53,878
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8 適合ボス穴公差H8 センタリング機能あり
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台6800
1個
589 税込648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VFS Series(VFS36~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

規格N2-4-10X8X3610L 部品名称チユーブ(ニユウハクシヨク) 関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.58MB) 展開図4(1.56MB) 図解NoTSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.77、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.79、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.79、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブームパイプ
規格N2923-3610L 部品名称ブームパイプ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.73MB) 図解NoBSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1020L-2 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1020L-DC 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-820L-2 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1030L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1220L-D 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1230L 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.2、BSM-820L-DC 第2段ブーム 右部品_No.2
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブームパイプ
規格N2923-3610L 部品名称ブームパイプ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.76MB) 図解NoBSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-820L-DC 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1220L-2 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-820L-2 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1230L 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1030L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1220L-D 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1020L-2 第2段ブーム 左部品_No.2、BSM-1020L-DC 第2段ブーム 左部品_No.2
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷


STAHLWILLE(スタビレー)TORQ-SETドライバー
DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。
1本
6,398 税込7,038
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)