エスコ品番EA618RN-36
1個
¥6,780
税込¥7,458
8日以内出荷
エスコ品番EA618KN-36
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
二面幅S(mm)36
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
トラスコ品番387-5997
質量(g)760
寸法L(mm)100
寸法d(mm)29
寸法L1(mm)22
寸法D1(mm)50.0
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
エスコ品番EA164EK-36
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)36
トラスコ品番853-1151
全長(mm)100
質量(g)780
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エスコ品番EA164DG-36
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
エスコ品番EA618LM-36
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
全長(mm)77
対辺(mm)36
外径(Φmm)47.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-84
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法L(mm)100
寸法D2(mm)44.0
全長(mm)90
対辺(mm)36
外径(Φmm)49.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-32
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角六角
差込角(sq.)12.7
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角
差込角(mm)19
全長(mm)150
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
この1インチドライブ深型インパクトソケットは、高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、長寿命を実現しています。材質: クロムモリブデン 厚肉で破損を防止 3/4インチインパクトレンチ用 ソケット本体にはっきり記されたサイズとPCLブランド名
仕様ソケットサイズ = 36mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5
質量(g)620
対辺(mm)36
全長L(mm)90
外径(Φmm)49.5
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)63.9
アズワン品番64-2244-93
外径d2(Φmm)40
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
対辺(mm)36
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長(mm)85
質量(g)635
対辺(mm)36
外径(Φmm)49.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-16
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
質量(g)2980
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
四角ドライブ寸法(mm)19
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ロングソケットエルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
用途クロムモリブデン鋼
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ロングソケットです。
寸法L1(mm)30
全長L(mm)110
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
関連キーワード
1
2
3
4
次へ