カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,951)
  • バイク純正部品(1,837)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
  • トラック純正部品(1,237)
  • 農業機械(588)
  • 切削工具(544)
  • 油圧機器・油圧ホース(525)
  • FA担当者のオススメ新商品(479)
  • メカニカル部品(457)
  • ねじ・ボルト・釘(431)
  • 制御機器(429)
  • 機構部品(300)
  • 電気材料(237)
  • 科学研究・開発用品(230)
  • パソコン/周辺機器(224)
  • 建築金物(196)
  • 自動車補修部品(186)
  • オフィス家具(161)
  • バイク部品(154)
  • 作業工具(127)
  • 店舗什器・備品(126)
  • 空調・照明・電設資材(124)
  • 測定用品(118)
  • 厨房用品(94)
  • 電動工具(89)
  • 事務用品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 卓上消耗品(83)
  • 作業服(69)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 物流用品(56)
  • 医療(56)
  • 安全用品(54)
  • 学童・教育用品(54)
  • 縫製用品(46)
  • 梱包用品(45)
  • 空圧工具(41)
  • 安全標識(40)
  • 清掃用品(38)
  • カー用品(38)
  • 研磨材(36)
  • 塗料(34)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 日用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • テープ(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 介護用品(26)
  • 家電(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 保管用品(23)
  • 農業・園芸資材(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 食品・飲料(20)
  • 整備工具・収納(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 溶接用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 防災用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 手袋(12)
  • 農具(11)
  • 理美容(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全保護具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 自転車部品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 住設機器(7)
  • エンジン工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • マスク(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)

「38-5」の検索結果

関連キーワード
14,214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル シール(20X38X5-517) 93102-20143 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(20X38X5-517) 93102-20143

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • カードリング38mm5個入り 日本パール加工

    カードリング38mm5個入り

    日本パール加工
    109税込120
    1個
    当日出荷
    カード類の整理整頓に!内径サイズ38mm
    材質鉄、ニッケルメッキ質量(g)7.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)5×44×44
  • 38x5.0mm 押しスプリング エスコ

    38x5.0mm 押しスプリング

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952S-382材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)5.0外径(Φmm)38ばねの種類押しばね
  • オイル シール (26X38X5) 93102-26042 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (26X38X5) 93102-26042

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • Uホース 38×5M C付 三立機器

    Uホース 38×5M C付

    三立機器
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
  • シートアッシ 45100-38G05-DKD スズキ

    シートアッシ 45100-38G05-DKD

    スズキ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • 38-5S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    38-5S [CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-3幅(mm)13.5全長(mm)36.8種類裸圧着端子端子形状角形
  • ホルダ ハンドルロワー   0038 5H0-23442-01-38 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ ハンドルロワー 0038 5H0-23442-01-38

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • OIL SEAL, 18X38X5  91305202010 ホンダ

    OIL SEAL, 18X38X5 91305202010

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,FR,*G38M5*    61100086000ZF ホンダ

    FENDER,FR,*G38M5* 61100086000ZF

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) エスコ

    38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60
  • ワッシャー 12.5X38X5 90441MCT000 ホンダ

    ワッシャー 12.5X38X5 90441MCT000

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90441-MCT-000
  • WASHER,12.5X38X5  90402K1BT00 ホンダ

    WASHER,12.5X38X5 90402K1BT00

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • オールワンスプリント クロスライト AL4038WLS 10X38 5マイ 日本ヒューマンメディク

    オールワンスプリント クロスライト AL4038WLS 10X38 5マイ

    日本ヒューマンメディク
    11,980税込13,178
    1箱
    9日以内出荷
    従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](23件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(20シート)
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
    ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07粘着タイプしっかり貼れる
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ステンレス+皿木ねじ ノーブランド

    ステンレス+皿木ねじ

    ノーブランド(41件のレビュー)
    699税込769
    1パック(35本)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレスねじ長さ(mm)首下より約2/3
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーボックス リングスター

    スーパーボックス

    リングスター(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 蓋は2重構造でゆがみにくいです。
    材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(35件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型

    モノタロウ(109件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(21件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • アルミ板 泰豊トレーディング

    アルミ板

    泰豊トレーディング(11件のレビュー)
    349税込384
    1パック(3枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    529税込582
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
関連キーワード
...