44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
1組
359 税込395
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1箱(10パック)
3,898 税込4,288
翌々日出荷


SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sq
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。 仕様38sq用 材質
1箱(2個)
389 税込428
当日出荷

1箱(2個)
759 税込835
当日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
エコ商品
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2) 端子R38-8
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
605 税込666
翌日出荷


作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5588 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)11 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番795-5570 セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg)11.4 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165 質量(kg)0.35 最大トルク(N・m)29.4 圧着範囲(mm2)8.00~38.00
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15M
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用 仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップ コード長さ(m)15
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷


ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-9793 アズワン品番67-5638-93
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:レッド●対応ケーブルコード(mm):15~25●仕様:+端子●連結方法:圧着連結(小)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-2916 アズワン品番67-5638-88
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6556 アズワン品番67-5638-86
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-4436 アズワン品番67-5638-92
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):15~25●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(小)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8147 アズワン品番67-5638-89
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷