20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。 外径(mm)127 砥粒酸化アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類酸化アルミニウム 最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75 仕様のり付 形状ロールタイプ 基材Cwt
1箱(1ロール)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(1ロール)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)127
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5枚)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様ワンタッチタイプ 材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
1箱(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm)125
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。
用途研磨 質量(g)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 最大幅(mm)19.1
1箱(36個)
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA 基材Cw紙 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 接着剤R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)