カテゴリ

  • 制御機器(257)
  • メカニカル部品(249)
  • オフィス家具(221)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • トラック用品・パーツ(128)
  • 切削工具(102)
  • 作業工具(97)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 農業機械(81)
  • 自動車純正部品(62)
  • 自動車補修部品(57)
  • 機構部品(54)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 測定用品(29)
  • カー用品(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • バイク部品(22)
  • 物流用品(18)
  • 建築金物(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 溶接用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 家電(11)
  • 照明(10)
  • 電気材料(9)
  • 防犯用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • テープ(6)
  • 医療(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • エンジン工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-12」の検索結果

関連キーワード
2,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット3H-12 東日製作所ソケット3H-12東日製作所
749税込824
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)12アズワン品番65-0561-43
(N3H12)コンバーター MAZDA(マツダ)(N3H12)コンバーターMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
L Series(LQ3H12) SMCL Series(LQ3H12)SMC
919税込1,011
1個
9日以内出荷
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(77件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
精密ヘックスドライバー ベッセル精密ヘックスドライバーベッセル(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチFPC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。ピン形式3-POリング3-O
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラールモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から9日以内出荷
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
平型ブラシ グリットナイロン TRUSCO平型ブラシ グリットナイロンTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7137摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3適合材金属
平型ブラシグリットナイロン TRUSCO平型ブラシグリットナイロンTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7129摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
SSマルチ ホゾパイプMHP タナカSSマルチ ホゾパイプMHPタナカ
209税込230
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-12寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
3/8インチ角インパクトソケット HIT(ヒット)3/8インチ角インパクトソケットHIT(ヒット)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)9.5寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー パルセーション (N3) MAZDA(マツダ)ダンパー パルセーション (N3)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3C 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH3C定格電圧(V)12適合プロジェクターランプ用クリア定格電力(W)55口金P22d/5ガラス球形式T12
18-8ステン箸立(ハカマ付) エムテートリマツ18-8ステン箸立(ハカマ付)エムテートリマツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
筒がプレスでつぎ目がなく衛生的です。
材質18-8ステンレス
アルカリ電池 東芝LEアルカリ電池東芝LE
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
本数12本
3/8インチ角インパクトディープソケット HIT(ヒット)3/8インチ角インパクトディープソケットHIT(ヒット)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)9.5寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
作業台 ポリエステル天板 キタジマ作業台 ポリエステル天板キタジマ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。
付属品六角レンチ(6mm)ベージュ棚段数1材質(塗装)メラミン焼付塗装
ホースエアー (N3H1) MAZDA(マツダ)ホースエアー (N3H1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
作業台 リノリューム天板 キタジマ作業台 リノリューム天板キタジマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。
付属品六角レンチ(6mm)棚段数1材質(塗装)メラミン焼付塗装
ブッシュラバー (N3) MAZDA(マツダ)ブッシュラバー (N3)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ハロゲンバルブ H3改 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12VKOITO(小糸製作所)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
ブラケット (N3H1) MAZDA(マツダ)ブラケット (N3H1)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
リング S.バルブ リテーニング (N3) MAZDA(マツダ)リング S.バルブ リテーニング (N3)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
リングO (N3H1) MAZDA(マツダ)リングO (N3H1)MAZDA(マツダ)
869税込956
1個
翌々日出荷
スタッド (N3H1) MAZDA(マツダ)スタッド (N3H1)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
ハロゲンバルブ H3 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H3 12VRoadpartner(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T15
メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき) ホギメディカルメッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき)ホギメディカル
28,980税込31,878
1箱(2箱)
4日以内出荷から8日以内出荷
「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ吸水/防水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
...