445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ形状角型 ヘッド形状 仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付専用取付金具 保護構造IP65 材質(ケース)GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)20/100 差込角(inch)1/2” 全長(mm)394 精度(%)±4 質量(kg)0.9 最小目盛0.5N・m
1個
29,600 税込32,560
3日以内出荷

超硬フラットドリル2ZDK-HP-OHシリーズ(オイルホール付き) 京セラ 動画あり
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。内部給油(オイルホール付き)により加工能率2倍を達成。切りくず詰まりや欠損を抑制。ステンレス鋼加工に対応。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 材質超硬 刃数2 表面処理特殊ナノ積層コーティング ねじれ角(°)約30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

イスカルロジック3カム ヘッド H3P
エコ商品
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)バルブ 3P3-H4714-00
主な適合純正品番3P3-H4714-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
579 税込637
3日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合純正品番3P3-H3365-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
1個
389 税込428
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H4726-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
1個
119 税込131
3日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2 タイプシグナルピン付 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)38 寸法N(mm)30 寸法K1(mm)16.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)レッド
1個
51,765 税込56,942
20日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2 タイプシグナルピン付 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)38 寸法N(mm)30 寸法K1(mm)16.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)レッド
1個
51,765 税込56,942
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2 タイプシグナルピン付 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)38 寸法N(mm)30 寸法K1(mm)16.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)レッド
1個
51,765 税込56,942
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2 タイプシグナルピン付 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)38 寸法N(mm)30 寸法K1(mm)16.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)レッド
1個
51,765 税込56,942
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2 タイプシグナルピン付 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)38 寸法N(mm)30 寸法K1(mm)16.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)レッド
1個
51,765 税込56,942
20日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)レバー 2 3P3-H3922-00
主な適合純正品番3P3-H3922-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H4700-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H4700-10 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ1X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)30 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)34 寸法N(mm)25 寸法K1(mm)12.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)グリーン
1個
41,032 税込45,135
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法N(mm)31 寸法K1(mm)20.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)ブルー
1個
63,258 税込69,584
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法N(mm)31 寸法K1(mm)20.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)ブルー
1個
63,258 税込69,584
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法N(mm)31 寸法K1(mm)20.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)ブルー
1個
63,258 税込69,584
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ1X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)30 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)34 寸法N(mm)25 寸法K1(mm)12.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)グリーン
1個
41,032 税込45,135
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法N(mm)31 寸法K1(mm)20.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)ブルー
1個
63,258 税込69,584
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ2X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法N(mm)31 寸法K1(mm)20.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)ブルー
1個
63,258 税込69,584
20日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け サイズ1X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)30 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)34 寸法N(mm)25 寸法K1(mm)12.5 設定トルク(Nm)3 色(スプリング)グリーン
1個
41,032 税込45,135
20日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H3509-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H3510-40 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H473A-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H473A-10 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

主な適合純正品番3P3-H4125-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
169 税込186
3日以内出荷