カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「3hb-f3144」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAL, DUST (RXS) 3HB-F3144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    SEAL, DUST (RXS) 3HB-F3144-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(53件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • OIL SEAL (RXS) 3HB-F3145-00 YAMAHA(ヤマハ)

    OIL SEAL (RXS) 3HB-F3145-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • シール,ダスト 2UJ-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール,ダスト 2UJ-23144-00

    YAMAHA(ヤマハ)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • Φ30フォーク用オイルシール&ダストシール TAKEGAWA(武川)

    Φ30フォーク用オイルシール&ダストシール

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • シール ダスト 10B-F3144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 10B-F3144-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番10B-F3144-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • フロントフォークブーツ KIJIMA(キジマ)

    フロントフォークブーツ

    KIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
    セット内容左右1組メーカーホンダ
  • シール,ダスト 51173-16F00-000 スズキ

    シール,ダスト 51173-16F00-000

    スズキ(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • フォークブーツ BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    フォークブーツ BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    汎用のフォークブーツ。
    長さ(mm)約180チューブ内径(Φmm)(インナー)35~38、(アウター)52~56主な適合車種(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
  • ガスケット 2BU-F3158-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 2BU-F3158-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • シール ダスト 5JX-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 5JX-23144-00

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)他社参考品番(NTB)FDY-02