65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 動画あり
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
1パック(3双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適グリップグローブ モノタロウ 動画あり
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。 厚さ(mm)2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。
用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング ダークグレー 仕様13ゲージ編 厚さ(mm)1.8~2.5 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0538 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業 機能耐久性・耐摩耗・吸汗性 厚さ(mm)1.5 材質(裏)綿 材質(すべり止め)天然ゴム
1組(3双)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ダンク3双組 グリーン(M)
RoHS
トラスコ品番854-8460 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)グレー
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
欠品中

吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 シートサイズ(mm)235×210 仕様ボックスタイプ、500カット 材質パルプ 危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
1,598 税込1,758
当日出荷

落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。 縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。 専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ 材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティングニトリルゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。 外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途運搬・荷役作業に。 園芸・農作業に。 厚さ(mm)3 糸本数(本)3 材質(すべり止め)天然ゴム 素材手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)Blossom
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。 手によくフィットし、細かな作業に適しています。 柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。 機能グリップ力・フィット感 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 耐切創性材質 = HPPE、 ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 青入数 = 1ペアEN388摩耗 = 3EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = FEN388 2016 = 3X4XFEN374薬品 = なしEN407熱 = ありEN61340-5-1に適合 = なし
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 耐切創性材質 = HPPE、 ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 青入数 = 1ペアEN388摩耗 = 3EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = FEN388 2016 = 3X4XFEN374薬品 = なしEN407熱 = ありEN61340-5-1に適合 = なし
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。 すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。
糸本数(本)2 素材ナイロン100%
1パック(3双)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電話中のメモや片手で作業しながらふせんを取りたいときに便利なディスペンサー付きのポストイット製品です。ディスペンサーにセットするとふせんの定位置を決めることができるので、紛失しにくくなります。軍手や手袋をした手でも取り出しやすくなっています。
1セット(30枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
1パック(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3双)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。 グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。 指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)天然ゴム
1セット(3双)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
用途ハンマーの柄や手袋に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番764-6844 質量(g)250 使用温度範囲-40~71℃
1セット(2巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

30双入のお買い得パックです。特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 ゲージ数10
1袋(30双)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測量ロッド継ぎ足し用(赤始まり) 延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。 ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm アズワン品番65-2169-89
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

測量ロッド継ぎ足し用(白始まり) 延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。 ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm アズワン品番65-2169-88
1本
3,550 税込3,905
当日出荷

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
1袋(3双)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
5,950 税込6,545
翌日出荷

AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート インターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C) 商品タイプハンディターミナル 対応OSAndroid 11 使用CPUオクタコア 2GHz CPU メモリー4 GB RAM / 64 GB Flash 言語表示日本語を含む多言語 対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード 画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶 タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応 ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン キーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付) インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーション BluetoothVer.5 GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー 寸法(mm)151.1×76.8×13.7 質量(g)242(バッテリー含む) 落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8) 防塵防水性能IP67 動作温度範囲(℃)-20~60 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず) 使用環境温度(℃)0~45(充電時) 相対湿度(%RH)95(結露無き事) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)4100 バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用) 充電時間(時間)約3(満充電) バッテリー稼動時間最長15時間 対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink 各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ) 仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め
色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04 サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
7,610 税込8,371
翌日出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

関連キーワード