国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ80
モノタロウ
¥199
税込¥219
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75
厚さ(mm)20
取付け方法ワンタッチ式
危険物の類別非危険物
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ80
モノタロウ
¥199
税込¥219
厚さ(mm)20
危険物の類別非危険物
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ中目
内径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)150
厚さ(mm)30
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式
こんなお得な商品も!

スポンジバフ 細目
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン
内径(Φmm)25
外径×内径(Φmm)190×25
外径(Φmm)190
取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別非危険物
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ウールディスクバフ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75
トラスコ品番835-8989
危険物の類別非危険物
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用
サイズ(mm)125
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
主な適合純正品番64300-K04-930ZD
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
主な適合純正品番64304-GGL-J00ZC
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
取付場所屋内
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 12mm。材質グレード = 304S15。高さ = 12mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 10mm。材質グレード = 304S15。高さ = 10mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
形状縦ギャラリ
タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ