カテゴリ
- テープ(19)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3m 5401」の検索結果

滑り止めテープ 5401
3M(スリーエム)¥47,980~税込¥52,778~1巻ほか当日出荷柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
100mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-22粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
S Series(SY5401)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
ゴム製すべり止めシートロールタイプ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
屋外用すべり止めテープ
MYST(3件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
透明ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷意匠性を損ないたくない場所に最適です。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
S Series(SY5401T)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
ソフトすべり止めテープ
カーボーイ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
シリコンゴムテープ
オー・エル・アイ(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
3Mスコッチカル XL
3M(スリーエム)¥439,800税込¥483,7801本(1000mm×50m)5日以内出荷反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に質量(kg)37寸法(mm×m)1000×50
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)当日出荷実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V
VISHAY¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 100V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5401軸径(Φmm)5質量(g)10.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ロング六角棒レンチ首下ショート
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。Pro 16 (K6602)。Pro 16X OLED (K6604)。Pro 16X OLED (M7600)。Pro 16X OLED (N7601)。ProArt Display PA34VCNV。ROG Flow X13 GV302。ROG Flow X13。ROG Flow X16 GV601。ROG Flow X16。ROG Flow Z13 GZ301。ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC。ROG Mothership GZ700。S 14 OLED (M5406)。S 15 (S5507); Copilot+ PC。S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。S 16 OLED (M5606)。S15 M533。S15 S533。S17。S5507QA-HA161W。S5507QA-HA321W。SCAR 15。SCAR 16 G634。Scar 16 G634。Scar 17 G733。SCAR 17 SE。SCAR 17 X3D G733。SCAR 17。SCAR 18 G834。Scar 18 G834。Tablet CT100PA。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1V
VISHAY¥459税込¥5051袋(5個)翌々日出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ソフトリカバリー。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示RoHS指令(10物質対応)対応
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥57,980税込¥63,7781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
ヴァイオリン弦
D'Addario¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷バイオリンの豊かな響きを解き放つD'Addario Pro-Arte弦。ナイロンコアならではの温かくまろやかな音色は、あなたの楽器のポテンシャルを引き出します。弦が楽器に素早くなじむため、安定したピッチと心地よい演奏感をすぐに体感できます。温度や湿度の影響を受けにくく、いつでも最高のパフォーマンスをサポート。特に中級者からアマチュアの方に、自信を持っておすすめするバイオリン弦です。・ナイロンコア採用による温かく深みのある音色。・弦がすぐに楽器に馴染み、安定性が高い。・温度・湿度の変化に強く、安定した演奏環境を提供。・中級者からアマチュアプレイヤーの演奏に最適。・安定したピッチとトーンで豊かな音楽表現を可能に。・製品名:D'Addario Pro-Arte バイオリン弦セット。・型番:J56 3/4M。・シリーズ:Pro-Arte。・サイズ:3/4スケール用。・テンション:ミディアム。・セット内容:G, D, A, E線のセット。・JANコード:0019954164096
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁