カテゴリ
- 農業機械(311)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
- バイク部品(129)
- メカニカル部品(118)
- 切削工具(92)
- 制御機器(84)
- 自動車補修部品(81)
- 作業工具(79)
- 自動車純正部品(67)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 作業服(58)
- パソコン/周辺機器(41)
- バイク純正部品(36)
- 安全標識(29)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 物流用品(10)
- 家電(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(8)
- 測定用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電気材料(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(310)
- SMC(185)
- NAKANO(58)
- コノエ(54)
- MAZDA(マツダ)(49)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- アイトス(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(28)
- メディアカバーマーケット(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- brembo(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- AFAM(アファム)(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- ノーブランド(17)
- ホンダ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3s-14」の検索結果

ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
シーケンサー FX3S-14MR/ES
富士インパルス¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷こちらは機械番号が必要な商品です。ご注文時、機番をご入力ください。対応FIF-800/FIF-1200/FIF-1000/FIF-1500アズワン品番67-8110-22構成部品配線、電気関連
超ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。用途自動車整備用全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ステンレスホース継手 NO.13S
近畿製作所¥949税込¥1,0441個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質ステンレス形状ステンレスホース継手使用流体圧縮空気
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥999税込¥1,0991個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
ディープソケット(6角タイプ)3S HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)27差込角(mm)9.5
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331個3日以内出荷ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。仕様組立式色ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
MMX2用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から11日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。径(Φmm)27.2
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
アルミフレーム System30
青木精密工業¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
防爆 ソケット
HAMACO¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
...