カテゴリ

  • 制御機器(464)
  • バイク純正部品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 測定用品(35)
  • バイク部品(34)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 照明(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v750」の検索結果

関連キーワード
720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
(60530)リヤボデー フロアASSY トヨタ(60530)リヤボデー フロアASSYトヨタ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
(60510)ボデーASSY RR トヨタ(60510)ボデーASSY RRトヨタ
939,800税込1,033,780
1個
3日以内出荷
(51001)フレームASSY トヨタ(51001)フレームASSYトヨタ
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
CA Series(CA2L63V) SMCCA Series(CA2L63V)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63VSMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT750JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT750JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 750 LCD 100V(SMT750JOS3)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63VSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(71件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から40日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
AC コンセント (125/250V-50A) YA3-1G750-18-03 YAMAHA(ヤマハ)AC コンセント (125/250V-50A) YA3-1G750-18-03YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
AC コンセント (125/250V-30A) YA3-1G750-17-03 YAMAHA(ヤマハ)AC コンセント (125/250V-30A) YA3-1G750-17-03YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BLLASCAR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 32mm幅 = 62mm奥行き = 9.5mm文字の高さ寸法 = 12.7 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1枚
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から92日以内出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BLLASCAR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 32mm●幅: 62mm●奥行き: 9.5mm●文字の高さ寸法: 12.7 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
919税込1,011特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3レノボ・ジャパン(Lenovo)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB751V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB751VPanasonic(パナソニック)
79税込87
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)750許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
...