165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ねじ径#4-40 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)





仕様本体長さ = 5.15mm呼び径 = #4-40ジェンダータイプ = メス/メス材質 = アルミニウム本体形 = 六角Samtec SOシリーズ精密基板スタッキングスタンドオフ. SOシリーズ基板スタッキングスタンドオフはSamtec SIコネクタと併用するように設計されています。 このSOシリーズ基板スタンドオフは頑丈な精密加工設計を採用したアルミ製で、標準のナイロンロッキングコンパウンドが付属します。 SOシリーズ基板対基板スタンドオフのねじは4 → 40 mmで、スタンドオフとしてメスねじ / プレスイン(品番SO-xxxx-01-01-01)又はオス / メス構成(品番SO-xxxx-02-01-01-L)を用意しています。 この基板スタンドオフは、工程の変化に対応するためにコネクタのスタック高より0.15 mm長くなるよう設計されています。例えば、ボディ長が5.15 mmのスタンドオフではスタック高は5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


仕様アクセサリー タイプ:ジャック ネジ キット 適合製品:D Sub & D-リボン コネクタ ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 ネジ頭高さ:2.7mm ネジ 長さ:11.6mm コネクタ タイプ:D Sub アズワン品番65-1664-78
1個
929 税込1,022
10日以内出荷


BIGM(丸山製作所)スペーサ
規格0.6T 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.58MB) 図解NoSSW-302A 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.14、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、SSW-302A 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.2、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、GSW1007(B) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.2、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、BP404 エンジン クランクシャフト、ピストン部品 スペーサ_No.2、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.14、スマッシャー21 エンジン クランク、ピストン部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.40、SSW-302A 走行用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.13、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スペーサ
規格4X20 部品名称スペーサ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.9MB) 図解NoBSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.40、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.18
1個
45 税込50
7日以内出荷

バーライズスペーサー ZETA 動画あり
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本 高さ(mm)14
1セット
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スペーサー:ABS 使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スペーサ(15-23)
部品名称スペーサ(15-23) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 図解NoMGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.60、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.140、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.110、MGC-S400 ギヤケース部品_No.96、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.150、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.150、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.33、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.130、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.31、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.120、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.24、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.49、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.21
1個
399 税込439
7日以内出荷


アトムリビンテックAFD-2950用スペーサー
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。 付属品皿小ねじ 4×40 1本 材質ABS
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(1000個)
273,467 税込300,814
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)