排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
構造3層構造
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手30
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
再生紙使用マーク適合
家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。
幅(mm)179
奥行(mm)3.5
高さ(mm)252
サイズセミB5学用3号
寸法(mm)252×179
製本糸綴じ
枚数30枚
古紙配合率(%)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
ゴミの削減に貢献
衛星的な抗菌タイプ
小さくてもしっかり吸水
CO2排出量を削減
材質再生紙100%
寸法(mm)175×170
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C147971
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手50
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。
糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。
あらゆる分野の縫製に使用できます。
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手30
長さ(m)2000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手60
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手40
長さ(m)2000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手50
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手80
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)175
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバー樹脂(マットホワイト色)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)602
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
澄んだ水面に現れる、波の形を模したアクリルが作る静謐な景色。天井面にはしっとりと淡い光模様が映し出されます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アクリル
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)691
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
色(本体)透明
再生紙使用マーク適合
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
災害時のゴミの搬出に便利です。
4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。
使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。
材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル
幅(mm)80
色ベージュ
ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200
シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)
耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)
再生紙使用マーク適合
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
次々と足していく書類の整理に最適。とじ棒が直立するので、閉じやすさ抜群。
表紙芯材に再生紙100%を採用したオレフィン素材貼表紙。
頻繁な出し入れにもスピーディに対応。
とじ具の側板を軽く倒すと開き、表紙をとじればとじ具が閉まるワンタッチ方式。
色青
付属品差し替え全面背見出しサークルパターン
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類スタンド式
MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。
IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。
IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。
IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。
これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。
IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。
IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。
最大36 W出力/PoE+ポート。
苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。
デバイスモード解析のためのPoE診断。
広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。
全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ホルダ
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ケースやスマホ本体のデザインを邪魔しない、クリア台座、リングは360度回転、180度スイング
用途スマホの落下防止に!重いスマホも持ちやすく、スタンドにして動画視聴や記念撮影に!
材質亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×4
材質(液体)ミネラルオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード